Enerpac RC-59 cylinder är en enkelverkande hydraulcylinder som används för att omvandla vätskekraft till linjär mekanisk kraft och rörelse. Den består av ett cylindriskt rör, en kolv och hydraulvätska. Denna typ av cylinder används ofta i applikationer där lasten behöver flyttas eller hållas i endast en riktning, såsom i entreprenadmaskiner, jordbruksmaskiner och materialhanteringssystem.
Funktioner:
- Enerpac RC-59 cylinder har ett lagersystem med sammansatta slitband för optimal sidobelastningsmotstånd, vilket säkerställer att cylindern kan motstå sidokrafter effektivt.
- Den har en förstärkt stoppring, vilket förbättrar hållbarheten och motståndet mot sidobelastning.
- Denna hydraulcylinder har ett TRIO hybrid förspänt fjädersystem som möjliggör snabbare indragning.
- Den har högkvalitativa polyetentätningar för att minimera slitage, förlänga livslängden och minska behovet av frekvent underhåll.
- Denna hydraulcylinder har också en kolvtorkare för att förhindra kontaminering (smuts och skräp).
- Dess krage och kolvgängor, tillsammans med basens monteringshål, för att underlätta monteringen.
- Denna cylinder har också bakad emaljfinish för att öka korrosionsbeständigheten.
Kompatibla tillbehör:
- Enerpac HC9206C Hydraulslang: Denna slang är idealisk för att överföra hydraulvätska från cylindern till andra hydrauliska komponenter.
- Enerpac GA45GC tryckadapter: Denna enhet är användbar för att övervaka tryck som genereras av denna Enerpac enkelverkande hydraulcylinder.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är skillnaden mellan enkelverkande och dubbelverkande hydraulcylindrar?
A. Enkelverkande cylindrar genererar kraft i en riktning, medan dubbelverkande cylindrar kan generera kraft i båda riktningarna.
F. Vilka är fördelarna med enkelverkande hydraulcylindrar?
S. De är enklare i designen, kostnadseffektiva och lämpliga för applikationer där kraft endast krävs i en riktning.
F. Hur underhåller jag denna Enerpac RC-59 hydraulcylinder?
A. Regelbunden läckagedetektering, vätskenivåkontroller och korrekt smörjning är alla viktiga underhållsuppgifter.