Enerpac RR3014 cylinder används i konstruktion, tillverkning, olja & gas, gruvdrift och infrastrukturprojekt. Den ger en kraftfull och exakt tryck- eller dragkraft för tunga lyft, maskinpositionering, strukturella tester och underhållsoperationer. Denna cylinder är idealisk för att skjuta, dra, pressa eller hålla material och utrustning, vilket säkerställer effektiv och säker drift i utmanande industriella miljöer.
Funktioner:
- Den har kraggängor och kolvgängor för enkel fixering.
- Denna cylinder erbjuder bakad emaljfinish för ökad korrosionsbeständighet.
- Den levereras med avtagbara härdade sadlar som skyddar kolven under lyft och pressning.
- Denna cylinder har en inbyggd säkerhetsventil för att förhindra oavsiktlig övertryck.
- Den har en CR400-koppling för en bekväm anslutning och en kolvtorkare för minskad kontaminering och hållbarhet.
Kompatibla tillbehör:
- Enerpac Hydraulisk koppling CR400: Denna koppling används med denna och märkets andra cylindrar för säkra och läckagefria anslutningar, vilket ger effektiv kraftöverföring och minimerar stilleståndstiden i hydrauliska operationer. Den har en snabbkopplingsdesign som möjliggör enkel och effektiv anslutning och frånkoppling av hydrauliska komponenter.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur installerar man denna Enerpac RR3014 cylinder?
A.
- Förbered installationsområdet genom att se till att det är rent, stabilt och fritt från alla hinder.
- Placera Enerpac RR3014-cylindern på önskad plats och se till att den är i linje med den avsedda applikationen.
- Montera cylindern säkert med hjälp av lämpliga fästen, bultar eller klämmor, enligt tillverkarens instruktioner.
- Anslut hydraulslangarna eller kopplingarna till cylindern, säkerställ korrekt inriktning och täta anslutningar.
- Justera vid behov cylinderns slaglängd eller position enligt de specifika applikationskraven.
- Kontrollera att alla anslutningar är ordentligt åtdragna och säkra.
- Inspektera hela installationen för att säkerställa inga läckor, lösa komponenter eller potentiella faror.
- Utför en testoperation för att bekräfta cylinderns funktionalitet och säkerställa att den fungerar smidigt.
F. Hur väljer jag rätt hydraulcylinder för min applikation?
A.
- Tänk på de specifika uppgifterna, lastkapaciteten, slaglängden, arbetstrycket och miljöfaktorerna för din applikation.
- Granska cylinderns specifikationer, inklusive hålstorlek, stångdiameter, monteringsalternativ och slaglängdsområde.
- Se till att cylindern kan hantera ditt systems driftsparametrar, såsom flödeshastighet, temperaturområde och arbetscykel.
- Ta hänsyn till alla säkerhetskrav eller föreskrifter som är relevanta för din ansökan.
- Välj en cylinder från en välrenommerad tillverkare som är känd för pålitlighet och hållbarhet.
- Balansera den initiala kostnaden med långsiktig tillförlitlighet och prestanda för bästa värde.
F. Hur rengör och underhåller jag denna allmänna hydraulcylinder?
A.
- Utför regelbundna inspektioner för att identifiera tecken på skador, läckor eller slitage.
- Ta bort smuts, skräp och föroreningar med en ren trasa eller borste.
- Övervaka hydraulvätskekvaliteten och se till att den är ren och fri från föroreningar.
- Kontrollera vätskenivåerna och håll dem inom det rekommenderade intervallet.
- Undersök cylindertätningarna för tecken på läckage eller försämring.
- Applicera ett lämpligt smörjmedel på stången och andra rörliga delar som rekommenderas av tillverkaren.
- Inspektera regelbundet och dra åt alla lösa bultar eller fästelement.
- Testa regelbundet hydraulsystemets tryck för att säkerställa att det ligger inom det specificerade området.
- Träna regelbundet cylindern genom hela dess rörelseomfång för att säkerställa smidig drift.
F. Vilken är den maximala lastkapaciteten för denna cylinder?
A. Enerpac RR3014 cylinder har en maximal lastkapacitet på 30 ton. Kunder som söker efter cylindrar med större lastkapacitet kan välja Enerpac RR3006 cylinder som tål belastningar upp till 300 ton.