ENERPAC SP-35 hydraulisk stans, fjäderreturcylinder, 35 ton kapacitet | AC9UJQ 3KD34

ENERPAC SP-35 hydraulisk stans, fjäderreturcylinder, 35 ton kapacitet

Finns i lager
Artikel: AC9UJQ Modell: SP-35Korsreferens: 3KD34

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

97 015 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel35 ton hydraulisk stans
Kapacitet35 ton.
CylinderreturtypEnkelspelande, Spring Return
Max. Arbetstryck10000 psi
Oljekapacitet4.58 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.32
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)28.45
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8462490050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Enerpac SP35 hydraulisk stans är designad för att stansa hål i material, inklusive stål, rostfritt stål och aluminium. Hydraulsystemet ger den nödvändiga kraften för att driva stansen genom materialet, vilket gör det till ett effektivt verktyg för industriella applikationer.

Funktioner:

  • Enerpac SP35 hydraulisk stans har enkelverkande fjäderreturmekanism som möjliggör snabb indragning av kolven vid tryckavlastning.
  • Den är utrustad med ett stålhölje för att hålla ihop stansar och hydrauliska stansverktyg och ge enkel portabilitet.
  • Denna Enerpac SP35 hydrauliska stans inkluderar en CR400 koppling för användning på alla Enerpac cylindrar och pumpar och kan stansa 0.50 tum tjockt mjukt stål.
  • Den kan användas vid tryck upp till 10000 psi.

Vanliga frågor och svar:

F. Kan stans- och formseten slipas eller bytas ut?

S. Stans- och formsatsen är utbytbara och kan slipas om de blir matta.

F. Hur underhåller jag denna Enerpac SP35 hydrauliska stans?

A.

  • Kontrollera hydraulvätskenivåerna regelbundet.
  • Inspektera slangar och kopplingar för läckor eller skador.
  • Smörj rörliga delar som rekommenderas av tillverkaren.
  • Säkerställ ordentliga kyl- och viloperioder under långvarig användning.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
ENERPAC SP-35S hydraulisk stans, 35 ton | AD9DUD 4PU64 SP-35SHydraulisk stans- och matrisuppsättning126 526 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC SP-35 hydraulisk stans, fjäderreturcylinder, 35 ton kapacitet
97 015 kr /enhet