ENPAC 1220-YE räddningstrumma, 20 gallon spillkapacitet | AD2THG 3TZX6

ENPAC 1220-YE räddningstrumma, 20 gallon spillkapacitet

Finns i lager
Artikel: AD2THG Modell: 1220-YEKorsreferens: 3TZX6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 552 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRäddningstrumma
StängningstypSkruva
FärgGul
Head TypÖppna huvudet
Inuti Dia.21.5 "
Lastkapacitet166 lb.
Materialpolyeten
Utanför Dia.22.25 "
Totala höjden19 "
FN-betyg fast1H2/X75/S, 1H2/Y100/S
Volym20 gal.
Volymkapacitet20 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.95
Fartygets höjd (cm)53.34
Fartygets längd (cm)57.15
Fartygets bredd (cm)57.15
HS-kod3923900016
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStängningstypHead TypInuti Dia.LastkapacitetUtanför Dia.Totala höjdenVolymPris
ENPAC 1065-YE överpackning / räddningstrumma, 65 gallon spillkapacitet | AD9JYC 4TAH9 1065-YESkruvaSkruvlock23 "440 lb.27.75 "37 "65 gal.4 717 kr
ENPAC 1230-YE överpackning / räddningstrumma, 30 gallon spillkapacitet | AD9JYD 4TAJ1 1230-YESkruvaSkruvlock21.5 "220 lb.22.25 "30 "30 gal.1 928 kr
ENPAC 1037-YE överpackning / bärgningstrumma, 95 gallon kapacitet | AD9JYE 4TAJ2 1037-YESkruvaSkruvlock25.75 "650 lb.31.125 "41.5 "95 gal.5 430 kr
ENPAC 1259-YE överpackning / bärgningstrumma, hjulförsedd, 50 gallon spillkapacitet | AD9JYF 4TAJ3 1259-YESkruvaSkruvlock20 "275 lb.23 "45.375 "50 gal.6 187 kr
ENPAC 1299-YE överpackning / bärgningstrumma, hjulförsedd, 95 gallon spillkapacitet | AD9JYG 4TAJ4 1299-YESkruvaSkruvlock27.25 "250 lb.31.125 "47.5 "95 gal.7 140 kr
ENPAC 1295-YE överpackning / räddningstrumma, 95 gallon spillkapacitet | AE4LVT 5LPZ0 1295-YESkruvaSkruvlock27 "650 lb.32 "44 "95 gal.6 997 kr
ENPAC 1051-YE räddningstrumma, 600 gallon spillkapacitet, gul | AH3CKW 31DM29 1051-YESkruva på locketÖppna huvudet48 "5000 lb.71 "69 "-44 946 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENPAC 1220-YE räddningstrumma, 20 gallon spillkapacitet
1 552 kr /enhet