ENPAC 1037-YE överpackning / bärgningstrumma, 95 gallon kapacitet | AD9JYE 4TAJ2

ENPAC 1037-YE överpackning / bärgningstrumma, 95 gallon kapacitet

Finns i lager
Artikel: AD9JYE Modell: 1037-YEKorsreferens: 4TAJ2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 430 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRäddningstrumma
StängningstypSkruva
FärgGul
Head TypSkruvlock
Inuti Dia.25.75 "
Lastkapacitet650 lb.
Materialpolyeten
Utanför Dia.31.125 "
Totala höjden41.5 "
FN-betyg fast1H2 / X295 / S
Volym95 gal.
Volymkapacitet95 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.5
Fartygets höjd (cm)104.14
Fartygets längd (cm)78.74
Fartygets bredd (cm)78.74
HS-kod3923900016
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStängningstypHead TypInuti Dia.LastkapacitetUtanför Dia.Totala höjdenVolymPris
ENPAC 1220-YE räddningstrumma, 20 gallon spillkapacitet | AD2THG 3TZX6 1220-YESkruvaÖppna huvudet21.5 "166 lb.22.25 "19 "20 gal.1 552 kr
ENPAC 1065-YE överpackning / räddningstrumma, 65 gallon spillkapacitet | AD9JYC 4TAH9 1065-YESkruvaSkruvlock23 "440 lb.27.75 "37 "65 gal.4 717 kr
ENPAC 1230-YE överpackning / räddningstrumma, 30 gallon spillkapacitet | AD9JYD 4TAJ1 1230-YESkruvaSkruvlock21.5 "220 lb.22.25 "30 "30 gal.1 928 kr
ENPAC 1259-YE överpackning / bärgningstrumma, hjulförsedd, 50 gallon spillkapacitet | AD9JYF 4TAJ3 1259-YESkruvaSkruvlock20 "275 lb.23 "45.375 "50 gal.6 187 kr
ENPAC 1299-YE överpackning / bärgningstrumma, hjulförsedd, 95 gallon spillkapacitet | AD9JYG 4TAJ4 1299-YESkruvaSkruvlock27.25 "250 lb.31.125 "47.5 "95 gal.7 140 kr
ENPAC 1295-YE överpackning / räddningstrumma, 95 gallon spillkapacitet | AE4LVT 5LPZ0 1295-YESkruvaSkruvlock27 "650 lb.32 "44 "95 gal.6 997 kr
ENPAC 1051-YE räddningstrumma, 600 gallon spillkapacitet, gul | AH3CKW 31DM29 1051-YESkruva på locketÖppna huvudet48 "5000 lb.71 "69 "-44 946 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENPAC 1037-YE överpackning / bärgningstrumma, 95 gallon kapacitet
5 430 kr /enhet