ESSICK AIR N31D Ducted Evaporative Cooler 2175 Cfm3 / 4 Hp | AC4AKF 2YAE2

ESSICK AIR N31D Ducted Evaporative Cooler 2175 Cfm3/4 Hp

Finns i lager
Artikel: AC4AKF Modell: N31DKorsreferens: 2YAE2

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 746 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKanalförångad kylare
Luftflöde2175 cfm
FärgSval sand
Kylningskapacitet600 till 800 kvm.
Djup28.125 "
AnsvarsfrihetNer
DriveUtan
Kanalens öppningslängd13-5 / 8 "
Kanalens öppningsbredd13-5 / 8 "
FyllningstypManuell fyllning
Höjd33.375 "
MediaStel
Motor HP1/3
Driftsvikt175 lb.
Pad tjocklek2"
Nätsladdslängd8ft.
Pumpspänning115
Fart1 eller 2
Spänning115
Vattenkapacitet6.5 gal.
Bredd28.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 63.05
Fartygets höjd (cm)85.34
Fartygets längd (cm)73.66
Fartygets bredd (cm)73.66
HS-kod8479600000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFartLuftflödeDjupSpänningBreddAnsvarsfrihetDriveFyllningstypPris
ESSICK AIR N56 / 66D Förångad kylare 1/2 hk | AC4AKD 2YAD9 N56 / 66D1 eller 25600 till 6600 cfm39 "11539 "NerUtanManuell fyllning14 795 kr
ESSICK AIR N43 / 48D Evaporative Cooler 4000 To 4800 Cfm | AC4AKE 2YAE1 N43 / 48D1 eller 24000 till 4800 cfm34.125 "11534.12 "NerUtanManuell fyllning12 498 kr
ESSICK AIR N55 / 65S Ducted Evaporative Cooler 4190/4734 Cfm | AC4AKG 2YAE3 N55 / 65S1 eller 24190 / 4734 cfm39 "11539 "SidaUtanManuell fyllning14 873 kr
ESSICK AIR N40 / 45S Förångad kylare 2973 till 3432 Cfm | AC4AKH 2YAE4 N40 / 45S1 eller 22973 till 3432 cfm34.125 "11534.12 "SidaUtanManuell fyllning11 486 kr
ESSICK AIR N30S evaporativ kylare med kanal 2077 Cfm1 Hk | AC4AKJ 2YAE5 N30S22077 cfm28.125 "11528.12 "SidaUtanAutomatisk fyllning9 734 kr
ESSICK AIR 2YAE5-2HTK5 Ducted Evaporative Cooler 3000 Cfm 1 / 2hp | AF3AYA 7AC29 2YAE5-2HTK523000 cfm28.125 "11528.12 "SidaMed-13 374 kr
ESSICK AIR 2YAE5-2HTK3 Ducted Evaporative Cooler 3000 Cfm 1 / 2hp | AF3AYB 7AC30 2YAE5-2HTK313000 cfm28.125 "11528.12 "SidaMed-12 118 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ESSICK AIR N31D Ducted Evaporative Cooler 2175 Cfm3/4 Hp
10 746 kr /enhet