EXCELON 382510 polypropenrör, 1-tums ytterdiameter på 100 fot | AD9YYK 4VXX8

EXCELON 382510 polypropenrör, 1-tums ytterdiameter på 100 fot

Finns i lager
Artikel: AD9YYK Modell: 382510Korsreferens: 4VXX8

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 456 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Böj Radius10 "
Färggenomskinlig
HårdhetR86, Rockwell
Inuti Dia.3 / 4 "
Längd100ft.
MaterialPP
Max. Tryck110 psi
Utanför Dia.1"
Temp. Räckvidd35 grader till 220 grader F.
Draghållfasthet4900 psi
TypFlexibelt
Vägg tjocklek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.089
Fartygets höjd (cm)104.14
Fartygets längd (cm)104.14
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod3917320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Flexibla, giftfria slangar av polypropen som är idealiska för att överföra heta / kalla vätskor och gaser till peristaltiska pumpar, färg- eller tvålautomater och dryckeprocessorer
    • FDA-kompatibel CFR21 177.1520-standard

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddBöj RadiusFärgDraghållfasthetVägg tjocklekHårdhetInuti Dia.MaterialPris
EXCELON 890210 Slang Flexibel Eva .25 tum Ytterdiameter 100 fot | AD9YXW 4VXU7 89021025 till 165F1 / 2 "Natural1400 psi1 / 16 "Strand A: 501 / 8 "EVA413SEK
EXCELON 890610 Slang Flexibel Eva .375 tums ytterdiameter 100 fot | AD9YXX 4VXV1 89061025 till 165F1"Natural1400 psi1 / 16 "Strand A: 501 / 4 "EVA622SEK
EXCELON 891210 Slang Flexibel Eva ,5 tum Ytterdiameter 100 fot | AD9YXY 4VXV2 89121025 till 165F1.25 "Natural1400 psi1 / 16 "Strand A: 503 / 8 "EVA831SEK
EXCELON 891810 Slang Flexibel Eva .625 tum Ytterdiameter 100 fot | AD9YXZ 4VXV4 89181025 till 165F1.75 "Natural1400 psi1 / 16 "Strand A: 501 / 2 "EVA1 109 kr
EXCELON 892010 Slang Flexibel Eva ,75 tum Ytterdiameter 100 fot | AD9YYA 4VXV5 89201025 till 165F1.5 "Natural1400 psi1 / 8 "Strand A: 501 / 2 "EVA1 695 kr
EXCELON 893110 Slang Flexibel Eva ,1 tum Ytterdiameter 100 fot | AD9YYC 4VXV7 89311025 till 165F2"Natural1400 psi1 / 8 "Strand A: 503 / 4 "EVA2 405 kr
EXCELON 380210 Slang Polypropylen 1/4 tum Ytterdiameter 100 fot | AD9YYE 4VXX1 38021035 grader till 220 grader F.2.5 "genomskinlig4900 psi1 / 16 "R86, Rockwell1 / 8 "PP573SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXCELON 382510 polypropenrör, 1-tums ytterdiameter på 100 fot
4 456 kr /enhet