EXTECH 382270 Quad Output DC Strömförsörjning | AA6GGJ 13X091

EXTECH 382270 Quad Output DC Strömförsörjning

Finns i lager
Artikel: AA6GGJ Modell: 382270Cross Ref: 13X091 / 21YE28

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 296 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelQuad-utgång DC-strömförsörjning
IngångBanankontakt
LinjeförordningMindre än0.02% +/- 3mV
BelastningsregleringMindre än0.02% +/- 3mV
MätartypLED Dual Display

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.4445
Fartygets höjd (cm)34.8
Fartygets längd (cm)52.32
Fartygets bredd (cm)41.15
HS-kod8504409530
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Strömutgång (1) (0 till 5A)
    • Strömutgång (2) (0 till 5A)
    • Strömutgång (3) (3A)
    • Spänningsutgång (1) (0 till 30V)
    • Spänningsutgång (2) (0 till 30V)
    • Spänningsutgång (3) (3 till 6.5V)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH 382270 Quad Output DC Strömförsörjning
8 296 kr /enhet