Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH 480846 Elektromagnetisk fältstyrkemätare, isotropisk, 250 g | AF6DFT 9XFN3

EXTECH 480846 Elektromagnetisk fältstyrkemätare, isotropisk, 250 g

Finns i lager
Artikel: AF6DFT Modell: 480846Korsreferens: 9XFN3
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
10 962 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRF/EMF styrkmätare
VisaLCD skärm
Frekvensområde10MHz till 8 GHz

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod9030100000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Designad för övervakning av högfrekventa strålningar från 10 Mhz till 8 GHz; används idealiskt i mobiltelefoner, basstationer och Wi-Fi RF-detektionscentraler
    • Har icke-riktad beräkning med triaxial (3-kanals) mätsond och en manuell lagringsanläggning som kan återkalla upp till 99 datamängder
    • Utrustad med ett ljudlarm med en användarvald tröskelnivå
    • Inkluderar en väska, 9V batteri och bruksanvisning

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH 480846 Elektromagnetisk fältstyrkemätare, isotropisk, 250 g
10 962 kr /enhet