Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH AN100-NIST Termo-anemometer Vinkel 80 Till 5900 Fpm Nist | AE3UVB 5GCD5

EXTECH AN100-NIST Termo-anemometer vinge 80 till 5900 Fpm Nist

Finns i lager
Artikel: AE3UVB Modell: AN100-NISTKorsreferens: 5GCD5

Få det Maj 7, Tisdag
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
4 240 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnemometer med IR-temperatur
Noggrannhet+ /-3%
Lufthastighetsnoggrannhet+ /-3%
luft~~POS=TRUNC0 till 9999 CFM
Automatisk avstängningJa
Batterityp9V
Kalibrerings certifikatNIST
Ledningslängd3.9 '(120cm)
DatahållJa
DataloggningNej
VisaDubbel LCD
Kraftkälla9V Batteri
Sondstorlek2.83 "Dia
Upplösning1 fpm
AvkänningsmetodRoterande skovel och termistor
Temp. Noggrannhet+/- 6 F.
Temp. Räckvidd14 till 140 F
TypVane
Hastighet (FPM)80 till 5900
Hastighet (knop)0.8 till 58.3
Hastighet (KPH)1.4 till 108
Hastighet (MPH)0.9 till 67
Hastighet (MPS)0.4 till 30

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)26.42
HS-kod9026804000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: 20 Points medelvärde

Produktvarianter

ProduktModellArtikelDatahållNoggrannhetluft~~POS=TRUNCVisaGränssnittUtgång TypKraftkällaPris
EXTECH SDL350 Anemometermätare / datalogger | AA4WME 13G530 SDL350anemometerJa-0 till 1,907,000 0 54,000 CFM / XNUMX till XNUMX XNUMX CMM9999 räknas LCDRS-232RS-232Nätadapter eller batteri10 093 kr
EXTECH 407113 Vindmätarventil | AA9AMB 1BP96 407113anemometerJa+ /-2%0 till 999,900 CFMStor 9999 Count LCD DigitalRS-232-9V Batteri6 721 kr
EXTECH AN100 Anemometer Thermo 80 till 5900 Fpm | AB2XKP 1PKZ4 AN100anemometerJa+ /-3%0 till 9999 CFM1999 Räkna LCD--9V Batteri2 907 kr
EXTECH AN200 Anemometer Med Ir Temperatur Vane | AB2XKQ 1PKZ5 AN200Anemometer med IR-temperaturJa+ /-3%0 till 999,999 CFM1999 Räkna LCD--9V Batteri3 820 kr
EXTECH 45158 Vindmätare Thermo | AB3DDH 1RK12 45158anemometerJa+ /-3%-9999 räknas LCD--CR2032-batteri2 717 kr
EXTECH 407119 Anemometer Hot Wire 40 till 3346 Fpm | AD2BUP 3MPE6 407119anemometerJa-0 till 1,271,200 CFMFlerlinje LCDRS-232-(4) AA-batterier9 320 kr
EXTECH AN300 Thermo Anemometer Stor Vane | AD4RHY 43Y053 AN300anemometerJa+ /-1.5%0 till 99999 CFMDubbel LCD--Batteri5 002 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH AN100-NIST Termo-anemometer vinge 80 till 5900 Fpm Nist
4 240 kr /enhet