Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH AN310-NIST Anemometer med luftfuktighet 40 till 5900 fpm | AG9RNY 21YE22

EXTECH AN310-NIST Anemometer med luftfuktighet 40 till 5900 fpm

Finns i lager
Artikel: AG9RNY Modell: AN310-NISTKorsref: 21YE22
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
9 246 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelanemometer
Lufthastighetsnoggrannhet+ /-1.5%
luft~~POS=TRUNC0 till 99,999 CFM
Automatisk avstängningJa
Batteritid40 timmar
Kalibrerings certifikatNIST
DatahållJa
DataloggningNej
Daggpunktsintervall-4 grader till 140 grader F.
VisaDubbel LCD
Luftfuktighet+ /-3%
Kraftkälla(4) AAA-batterier
Sondstorlek4 "dia.
Relativ luftfuktighet0.1 till 99.9%
Upplösning0.1 fpm
AvkänningsmetodRoterande skovel och termistor
Temp. Noggrannhet+/- 1.1 grader F
Temp. Räckvidd-4 grader till 140 grader F.
Hastighet (FPM)40 till 5900
Hastighet (MPS)0.2 till 30

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.305
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)35.05
Fartygets bredd (cm)22.1
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Luftfuktighet: Ja

Produktvarianter

ProduktModellArtikelDatahållNoggrannhetluft~~POS=TRUNCVisaGränssnittUtgång TypKraftkällaPris
EXTECH SDL350 Anemometermätare / datalogger | AA4WME 13G530 SDL350anemometerJa-0 till 1,907,000 0 54,000 CFM / XNUMX till XNUMX XNUMX CMM9999 räknas LCDRS-232RS-232Nätadapter eller batteri10 093 kr
EXTECH 407113 Vindmätarventil | AA9AMB 1BP96 407113anemometerJa+ /-2%0 till 999,900 CFMStor 9999 Count LCD DigitalRS-232-9V Batteri6 721 kr
EXTECH AN100 Anemometer Thermo 80 till 5900 Fpm | AB2XKP 1PKZ4 AN100anemometerJa+ /-3%0 till 9999 CFM1999 Räkna LCD--9V Batteri2 907 kr
EXTECH AN200 Anemometer Med Ir Temperatur Vane | AB2XKQ 1PKZ5 AN200Anemometer med IR-temperaturJa+ /-3%0 till 999,999 CFM1999 Räkna LCD--9V Batteri3 820 kr
EXTECH 45158 Vindmätare Thermo | AB3DDH 1RK12 45158anemometerJa+ /-3%-9999 räknas LCD--CR2032-batteri2 717 kr
EXTECH 407119 Anemometer Hot Wire 40 till 3346 Fpm | AD2BUP 3MPE6 407119anemometerJa-0 till 1,271,200 CFMFlerlinje LCDRS-232-(4) AA-batterier9 320 kr
EXTECH AN300 Thermo Anemometer Stor Vane | AD4RHY 43Y053 AN300anemometerJa+ /-1.5%0 till 99999 CFMDubbel LCD--Batteri5 002 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH AN310-NIST Anemometer med luftfuktighet 40 till 5900 fpm
9 246 kr /enhet