BALDOR MOTOR EM3587T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145T Ram | AJ6UBD

BALDOR MOTOR EM3587T trefasmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6UBD Modell: EM3587T

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 813 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps5.8/2.9
BasRG
Nedbrytningsmoment25.5 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram145T
Vridmoment för full belastning5.95 LB-FT
HP2
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning1.73 Amps
Antal poler04
Produktion2
Fas3
Effektfaktor75
RevisionJ
RPM1750
Temp. Stiga56 deg C
Typ0527M
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 26.1
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Baldor EM3587T-motorn är en del av Baldors Super-E växelströmsmotorer för allmänna ändamål som överträffar NEMA Premium-effektivitetskraven för användning i allmän automation, livsmedelsbearbetning och tillverkningstillämpningar. Denna motor har en styv bas för enkel montering i alla vinkellägen.

Funktioner:

  • Baldor EM3587T motor är en 2 hk, 3-fas, 60 Hz motor som arbetar med 208 - 230 eller 460VAC strömförsörjning.
  • Den är utrustad med en helt sluten fläktkyld (TEFC) kapsling med en fläkt som cirkulerar luft över ramhuset och överför den genererade värmen.
  • Denna Super-E-motor har en överdimensionerad ledningslåda för enkla anslutningar.
  • Den har en nyckelaxeldesign för maximal effektivitet.
  • Denna 1750 rpm, enhastighetsmotor har klass F isoleringslindningar för att klara höga temperaturer.
  • Den har en ram i gjutjärn NEMA 145T för strukturell styrka, hållbarhet och standardiserade dimensioner.
  • Denna Baldor EM3587T-motor har ett spiktåligt isoleringssystem för att möta VFD-kraven och anses vara redo för inverterare.
  • Den har en servicefaktor på 1.15.

Standarder och godkännanden:

  • UR
  • CSA EEV (Energy Efficiency Verification)
  • CSA

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är användningen av NEMA-klassad motorkapsling?

A. Motorramar med NEMA-klassade standardmått möjliggör enkel byte och installation av motorer av flera märken utan några modifieringar.

F. Vilket lager används i denna Baldor EM3587T-motor?

A. Baldor EM3587T-motorn har kullager med smörjbara och antifriktionsegenskaper för lång livslängd. Dessa kullager är smorda med Exxon Polyrex EM-fett för högt lagerskydd och lång smörjlivslängd.

Produktvarianter

ProduktModellRamAmpsBasRammaterialRam storlekFulllastförstärkareFull belastningseffektivitetHPPris
BALDOR MOTOR EM2276T Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.549 983 kr
BALDOR MOTOR EM2280T Trefasmotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Strykjärn-Den 7.9--61 848 kr
BALDOR MOTOR EM2332T Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 256T Ram | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----1058 550 kr
BALDOR MOTOR EM2333T Trefasmotor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----1534 852 kr
BALDOR MOTOR EM2334T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ram | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----2042 255 kr
BALDOR MOTOR EM2334T-12 Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ram | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----2053 494 kr
BALDOR MOTOR EM2394T Trefasmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----1542 906 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EM3587T trefasmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145T ram
18 813 kr /enhet