Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JACOBS CHUCK 33BA 1/2 tangentborrchuck 0.500 In | AD2AVH 3M453

JACOBS CHUCK 33BA 1/2 nyckelborrchuck 0.500 tum

Finns i lager
Artikel: AD2AVH Modell: 33BA 1/2Korsreferens: 3M453
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
2 703 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorra Chuck
Bearing TypeVanligt lager
Kapacitet Max.0.5 "
Kapacitet Min.0.08 "
Chuckdiameter1.79 "
Chuck-typNycklad
Stängd längd3.09 "
ByggStål
NyckeltalK32
MaterialStål
Monteringsstorlek1 / 2-20
Monteringstyp1 / 2-20
Nominell kapacitet1 / 2 "
Öppen längd2.43 "
TypMedium Duty

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitet Max.Stängd längdNyckeltalMonteringsstorlekMonteringstypPris
JACOBS CHUCK 30243 Borrchuck med nyckelring 0.250 In | AC9WYT 3L884 302430.25 "-KG13 / 8-243 / 8-24397SEK
JACOBS CHUCK 30247 Borrchuck med nyckel 0.375 In | AC9WYV 3L886 302470.375 "-KG13 / 8-243 / 8-24540SEK
JACOBS CHUCK 30602 Borrchuck med nyckelring 0.500 In | AC9WZQ 3L952 306020.5 "-KK1 / 2-201 / 2-20717SEK
JACOBS CHUCK 32282C Borrchuck med nyckelring 0.375 in | AC9WZR 3L964 32282C0.375 "2.5 "K303 / 8-243 / 8-241 581 kr
JACOBS CHUCK 31090 nyckelborrchuck 0.375 in | AC9WZV 3L970 310900.375 "2.5 "K301 / 2-201 / 2-203 598 kr
JACOBS CHUCK 31138 Nyckelborrchuck 0.375 In | AC9WZW 3L976 311380.375 "2.5 "K303 / 8-243 / 8-242 345 kr
JACOBS CHUCK 6204D nyckelborrchuck 0.156 tum | AD2ATU 3M245 6204D0.156 "1.53 "K05 / 16-245 / 16-242 798 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JACOBS CHUCK 33BA 1/2 nyckelborrchuck 0.500 tum
2 703 kr /enhet