Extract-All EA44 utsugsarm är idealisk för direktfångning av olika luftburna föroreningar, rök, damm, dimma och ångor och för att leda dem bort från applikationer som involverar svetsning, pulverblandning och utsug av lösningsmedelsrök. Det ger ett säkert, effektivt och kostnadseffektivt sätt att ta bort farliga ångor och föroreningar.
Funktioner:
- Extract-All EA44 utsugsarm kan lätt flyttas upp och ner för effektiv utsugning av ångor.
- Enheten kan svänga upp till 180 grader från vänster till höger riktning när den är väggmonterad.
- Den levereras med en huva med utökad diameter som kan vridas upp till 360 grader för exakt positionering.
- Dess externa stöddesign säkerställer minskat motstånd mot luftflöde och mindre underhåll.
- Armen har armrör av aluminium, en kraftig flexslang vid lederna, en invändig skarv mellan slangarmsröret och huven och en spunnen aluminiumhuva.
- Extract-All EA44 utsugsarm har en diameter på 4 tum och en längd på 4 fot.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur monteras denna Extract-All EA44 utsugsarm?
S. Denna utsugsarm levereras med kraftiga svetsade stålfästen för installation på väggar, tak eller stativ.
F. Har denna utsugsarm någon speciell beläggning?
S. Denna extrahera-All EA44 utsugsarm har industriell svart texturerad pulverlackfärg för mild korrosionsbeständighet och synlighet.
F. Hur justerar man armspänningen på denna Extract-All EA44 extraktionsarm?
A. Användare behöver inte demontera hela enheten för att justera armspänningen. De kan helt enkelt dra åt eller lossa lättåtkomliga knoppar för att justera lederna och fixera armen på önskad plats.