FABORY B08307.025.0300 Carriage Bolt, 1/4-20 Thread Size, Grade A Grade, 1/4 Inch Drill Size, 600PK | CG7AJW 164W86

FABORY B08307.025.0300 Transportbult, 1/4-20 gängstorlek, klass A, 1/4 tums borrstorlek, 600PK

Finns i lager
Artikel: CG7AJW Modell: B08307.025.0300Korsreferens: 164W86

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 253 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
GrundmaterialStål
Typ av vagnbultVagnsbult
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Borrstorlek1 / 4 "
FästelementVarmt förzinkat
Fästelängd3
FinishVarmt förzinkat
GradeBetyg A
Huvud Dia.0.563 "till 0.594"
Huvudhöjd0.125 "till 0.145"
Head TypRunda
Längd3 "
Typ av halsFyrkant
Fyrkantig höjd0.125 "till 0.156"
Fyrkantig bredd0.245 "till 0.260"
StandardASME B18.5
System för mätningInch
Draghållfasthet60,000 PSI
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.3572
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B08307.025.0300 Transportbult, 1/4-20 gängstorlek, klass A, 1/4 tums borrstorlek, 600PK
5 253 kr /packa