Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M01210.240.0180 Hex Head Cap Screw, M24 x 3 Thread Size, Class 8.8, 5PK | CG8CER 38CK99

FABORY M01210.240.0180 Insexskruv, M24 x 3 Gängstorlek, Klass 8.8, 5PK

Finns i lager
Artikel: CG8CER Modell: M01210.240.0180Cross Ref: 38CK99 / 156U73
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
1 058 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM24x3
FästelementElförzinkad
Fästelängd180
FinishElförzinkad
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd15 mm
Head TypHex
Huvudets bredd36 mm
Längd180mm
Min. Trådlängd180 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC23 till HRC34
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 933
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.2836
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01210.240.0180 Insexskruv, M24 x 3 Gängstorlek, Klass 8.8, 5PK
1 058 kr /packa