Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M01251.180.0070 Hex Head Cap Screw, M18 x 1.50 Thread Size, Class 8.8, 25PK | CG8CXX 38CP28

FABORY M01251.180.0070 Insexskruv, M18 x 1.50 Gängstorlek, Klass 8.8, 25PK

Finns i lager
Artikel: CG8CXX Modell: M01251.180.0070Korsreferens: 38CP28 / 156Y02
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
2 802 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM18x1.5
FästelementZink gul
Fästelängd70
FinishZink gul
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd11.5 mm
Head TypHex
Huvudets bredd27 mm
Längd70mm
Min. Trådlängd70 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC23 till HRC34
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 961
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk extra fin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.3898
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01251.180.0070 Insexskruv, M18 x 1.50 Gängstorlek, Klass 8.8, 25PK
2 802 kr /packa