FABORY U22551.150.1125 Fully Threaded Stud, 11-1/4 Inch Length, 1-1/2-8 Thread Size, 6PK | CG8NBY 26LR71

FABORY U22551.150.1125 Helgängad dubb, 11-1/4 tums längd, 1-1/2-8 gängstorlek, 6PK

Finns i lager
Objekt: CG8NBY Modell: U22551.150.1125Korsreferens: 26LR71

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 973 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFullt gängad tapp
Längd11 1 / 4
Min. Brottgräns100,000 psi
Rockwell HårdhetC35 MAX
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader till 977 grader F.
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek1 1 / 2-8 "
Gängtyp8UN
Gängad stavfinishEnkel
Material med gängad stångStål
Materialklass med gängad stångKlass B16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.3929
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U22551.150.1125 Helgängad dubb, 11-1/4 tums längd, 1-1/2-8 gängstorlek, 6PK
4 973 kr /packa