FERVI A481/30H Auto Rewind Luftslangrulle, 32m slanglängd, 17 Bar Max. Tryck | CJ4KWD

FERVI A481/30H Auto Rewind Luftslangrulle, 32m slanglängd, 17 Bar Max. Tryck

Artikel: CJ4KWD Modell: A481/30H
2 280 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
Slang Dia.13.5 x 9.5 mm
SlanglängdNer till 32m
Max. Tryck17 Bar

Produktvarianter

ProduktModellSlang Dia.SlanglängdMax. TryckPris
FERVI 0378/1510 Luftslangupprullare, automatisk upprullning, 18 bar tryck, 15 m längd | CF3RJQ 0378/151013.5 x 9.5 mm16 m-2 290 kr
RFQ
FERVI 0481/15 luftslangupprullare, automatisk återspolning, 15 m längd, 1/4 tums hanmontering | CF3RJR 0481/1512 x 8 mm16 m-1 752 kr
RFQ
FERVI 0240/15 Luftslangupprullare, automatisk återspolning, 15 m längd, 3/8 tums hanmontering | CF3RJT 0240/1512 x 8 mm16 m-1 399 kr
RFQ
FERVI A481/10 Auto Rewind Luftslangrulle, 11m slanglängd, 17 Bar Max. Tryck | CJ4KWA A481 / 1012 x 8 mmNer till 11m17 Bar837SEK
RFQ
FERVI A481/15 Auto Rewind Luftslangrulle, 16m slanglängd, 16 Bar Max. Tryck | CJ4KWB A481 / 1512 x 8 mmNer till 16m16 Bar1 288 kr
RFQ
FERVI A481/15H Auto Rewind Luftslangrulle, 16m slanglängd, 18 Bar Max. Tryck | CJ4KWC A481/15H13.5 x 9.5 mmNer till 16m18 Bar1 528 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FERVI A481/30H Auto Rewind Luftslangrulle, 32m slanglängd, 17 Bar Max. Tryck
2 280 kr /enhet