Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FLINT & WALLING 023817 Pump Utility Transformer 1/12 Hp 115v | AG2VMF 32JA72

FLINT & WALLING 023817 Pump Utility Transformator 1/12 Hp 115v

Finns i lager
Artikel: AG2VMF Modell: 023817Korsreferens: 32JA72
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
2 011 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPump
Förstärkare AC2.3
LagerBoll
Body MaterialGjuta aluminium
Cord6 ft.
DutyIntermittent
GPH of Water @ 1 Ft. av Head210
GPH of Water @ 10 Ft. av Head168
GPH of Water @ 20 Ft. av Head127
GPM för vatten @ 10 ft. av Head2.8
GPM för vatten @ 20 ft. av Head2.12
GPM för vatten @ 30 ft. av Head1.42
GPM för vatten @ 40 ft. av Head0.72
GPM för vatten @ 5 ft. av Head3.15
Höjd4.75 "
HP1/12
PumphjulBuna-N
Inlopp / utlopp3/8 "ID, 3/4" OD
Längd6.5 "
Max. Huvud48 Ft.
Max. Flytande temp.140 F
Max. Tryck20.7 PSI
Max. Suglyft (ft.)15
MotorhöljeÖppen
motortypUniversal AC / DC
RPM5000
TätningarLäpp
SjälvsugandeJa
Axel Dia.5 / 16 "
AxelmaterialRostfritt stål
Termisk skyddNej
TypVerktygstransformator
Spänning115
Bredd568564 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4075
Fartygets höjd (cm)17.53
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)18.03
HS-kod8413702090

Produktinformation:

    • GPH vatten @ 30 totalt ft. of Head (85)
    • GPH vatten @ 40 totalt ft. of Head (43)
    • GPH vatten @ 5 totalt ft. of Head (189)
    • Pump används på (vatten)
    • Pumpar upp till (Ft.) (30)

Produktvarianter

ProduktModellmotortypFörstärkare ACGPM för vatten @ 10 ft. av HeadSpänningGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadMax. HuvudPris
FLINT & WALLING 024481 Pump Utility Transformator 1/12 Hp 12vdc | AG2VMG 32JA73 024481DC6 till 83.112 VDC1.180.233.5541.2 Ft.2 030 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLINT & WALLING 023817 Pump Utility Transformator 1/12 Hp 115v
2 011 kr /enhet