FLINT & WALLING Pumps


Filter
lager: Boll , Kroppsmaterial: Gjuta aluminium , Plikt: Intermittent , GPM vatten @ 20 Ft. av huvudet: 2.12 , Höjd: 4.75 " , HP: 1/12 , Längd: 6.5 " , Max. Vätsketemperatur: 140 F , Motorkapsling: Öppen , RPM: 5000 , Tätningar: Läpp , Axel Dia.: 5 / 16 " , Skaftmaterial: Rostfritt stål , Termiskt skydd: Nej , Bredd: 568564 "
StilModellmotortypFörstärkare ACGPM för vatten @ 10 ft. av HeadSpänningGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadMax. HuvudPris (ex moms)
A
024481
DC6 till 83.112 VDC1.180.233.5541.2 Ft.2 030 SEK
B
023817
Universal AC / DC2.32.81151.420.723.1548 Ft.2 011 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?