Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FLINT & WALLING 024481 Pump Utility Transformator 1/12 Hp 12vdc | AG2VMG 32JA73

FLINT & WALLING 024481 Pump Utility Transformator 1/12 Hp 12vdc

Finns i lager
Artikel: AG2VMG Modell: 024481Korsreferens: 32JA73
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
2 030 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPump
Förstärkare AC6 till 8
LagerBoll
Body MaterialGjuta aluminium
Cord11 ft.
DutyIntermittent
GPH of Water @ 1 Ft. av Head241
GPH of Water @ 10 Ft. av Head184
GPH of Water @ 20 Ft. av Head127
GPM för vatten @ 10 ft. av Head3.1
GPM för vatten @ 20 ft. av Head2.12
GPM för vatten @ 30 ft. av Head1.18
GPM för vatten @ 40 ft. av Head0.23
GPM för vatten @ 5 ft. av Head3.55
Höjd4.75 "
HP1/12
PumphjulBuna-N
Inlopp / utlopp3/8 "ID, 3/4" OD
Längd6.5 "
Max. Huvud41.2 Ft.
Max. Flytande temp.140 F
Max. Tryck17.8 PSI
Max. Suglyft (ft.)15
MotorhöljeÖppen
motortypDC
RPM5000
TätningarLäpp
SjälvsugandeJa
Axel Dia.5 / 16 "
AxelmaterialRostfritt stål
Termisk skyddNej
TypVerktygstransformator
Spänning12 VDC
Bredd568564 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.52
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8413702090

Produktinformation:

    • GPH vatten @ 30 totalt ft. of Head (71)
    • GPH vatten @ 40 totalt ft. of Head (14)
    • GPH vatten @ 5 totalt ft. of Head (213)
    • Pump används på (vatten)
    • Pumpar upp till (Ft.) (30)

Produktvarianter

ProduktModellmotortypFörstärkare ACGPM för vatten @ 10 ft. av HeadSpänningGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadMax. HuvudPris
FLINT & WALLING 023817 Pump Utility Transformer 1/12 Hp 115v | AG2VMF 32JA72 023817Universal AC / DC2.32.81151.420.723.1548 Ft.2 011 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLINT & WALLING 024481 Pump Utility Transformator 1/12 Hp 12vdc
2 030 kr /enhet