FLINT & WALLING VP05 Booster Pump 1/2 HP 1-fas 115V 6A | AH3HXH 32JA75

FLINT & WALLING VP05 Booster Pump 1/2 HP 1-Fas 115V 6A

Finns i lager
Artikel: AH3HXH Modell: VP05Korsreferens: 32JA75

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 218 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBooster Pump System
Byråns efterlevnadCSA, CUS
Amps6
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ PSI3 @ 64
DutyKontinuerlig
Höjd8.875 "
Husets materialRostfritt stål
HP1/2
Hz60
Pumphjulsmaterialtermoplast
PumphjulstypStängt
Inlopp1"
Längd13 9 / 16 "
Max. Falltryck120 PSI
Max. Tryck120 psi
Motorns omgivande temp. Betyg40 grader C / 104 grader F
MotorhöljeTEFC
Motorvarvtal3450
motortypPSC
Classic Outlet1"
Fas1
TätningsmaterialKeramik
praktik2
Tank kapacitet0.1
TypTryck
Spänning115
Vättade materialRostfritt stål, termoplast
Bredd7 27 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.935
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)42.67
Fartygets bredd (cm)24.13
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Max. PSI Boost @ 2-10 GPM: 34

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHusets materialByråns efterlevnadAmpsHPHzPumphjulsmaterialInloppPris
FLINT & WALLING CJ103071 Booster Pump 3/4 HP 1-fas 115 / 230V | AB7FUW 22W740 CJ103071Booster PumpGjutjärn-14/73/460Mässing1-1 / 2 FNPT14 751 kr
FLINT & WALLING CJ103073 Booster Pump 3/4 HP 3-Phase 208-230 / 460V | AB7FUX 22W741 CJ103073Booster PumpGjutjärn-3.5/1.753/450/60Mässing1-1 / 2 FNPT15 563 kr
FLINT & WALLING CJ103101 Booster Pump 1 HP 1-fas 115 / 230V | AB7FUY 22W742 CJ103101Booster PumpGjutjärn-18/9160Mässing1-1 / 2 FNPT15 964 kr
FLINT & WALLING CJ103151 Booster Pump 1-1 / 2 HP 1-fas 115 / 230V | AB7FVA 22W744 CJ103151Booster PumpGjutjärn-21/10.51.560Mässing1-1 / 2 FNPT17 029 kr
FLINT & WALLING CJ103201 Booster Pump 2 HP 1-fas 115 / 230V | AB7FVC 22W746 CJ103201Booster PumpGjutjärn-25/12.5260Mässing1-1 / 2 FNPT19 034 kr
FLINT & WALLING CJ101B151AB Booster Pump 1-1 / 2 HP 1-fas 115 / 230V | AB7FVG 22W753 CJ101B151ABBooster PumpGjutjärn-21/10.51.560Mässing med låg bly1-1 / 2 FNPT25 578 kr
FLINT & WALLING CJ101B153AB Booster Pump 1-1 / 2 HP 208-230 / 460V | AB7FVH 22W755 CJ101B153ABBooster PumpGjutjärn-5.7/2.851.550/60Mässing med låg bly1-1 / 2 FNPT26 129 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLINT & WALLING VP05 Booster Pump 1/2 HP 1-Fas 115V 6A
15 218 kr /enhet