JUSTRITE 891705 Brandfarligt säkerhetsskåp, 1 hylla, 2 dörrar, manuell stängning, 17 gallon, vit | CD8CRL 8917051

JUSTRITE 891705 Brandfarligt säkerhetsskåp, 1 hylla, 2 dörrar, manuell stängning, 17 gallon, vit

Finns i lager
Artikel: CD8CRL Modell: 891705Korsreferens: 8917051

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 340 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrandfarligt vätskesäkerhetsskåp
Justerbara hyllorJa
Kapacitet17 gal.
FärgWhite
Dörr TypManuell
MiljöskyddNEPA 30
Yttre djup18 "
Exteriör höjd24 "
Utvändig bredd43 "
Insida djup14.6 "
Inuti höjden19.5 "
Inre bredd39.5 "
MaterialStål
Materialtjocklek18 ga
Antal dörrar2
Antal hyllor1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 56.7
Fartygets höjd (cm)73.66
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)114.3
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Justrite Sure-Grip? EX Piggyback säkerhetsskåp med manuella stängda dörrar är designat för förvaring och avskiljning av brandfarliga vätskor i labb, konstruktion eller tekniska miljöer. Med yttermått på 18 tum H x 43 tum B x 18 tum D (457 mm H x 1092 mm B x 457 mm D), gör den låga designen dig att utöka tillgänglig förvaring med 12 gal (45 L) utan att ta upp värdefull golvyta. Använd självständigt på bänkskivor eller stapla ovanpå 30- eller 45-gal (114- eller 170-L) Justrite säkerhetsskåp. Den kan även monteras på en vägg med en valfri vägghängare (modell 25950). Denna gula modell är konstruerad med en robust 18-gauge (1 mm) tjock dubbelvägg av stål, med 1.5 tum (38 mm) isolerande luftutrymme för brandmotstånd. Den helsvetsade, inte nitade, konstruktionen håller enhetens fyrkantighet för en längre livslängd och ger ett bättre skydd vid brand eftersom luftspalter minskar. Högpresterande, manuellt stängda, självlåsande dörrar (felsäkra, 3-punkts rostfritt stål) öppnas till hela 180 grader och stängs säkert för maximalt skydd under brandförhållanden när de trycks ned. Kontinuerliga pianogångjärn säkerställer att dörrarna stängs smidigt varje gång. För ökad säkerhet kommer varje skåp med en innovativ U-Loc? handtag som inte kräver manuell vridning för att låsa den obligatoriska spärren. I skåpen ingår cylinderlås och nyckelset, eller så kan du välja att använda ditt eget hänglås. Haz-Alert? reflekterande varningsetiketter med texten "BRANDFARLIG - HÅLL ELD BORTA" är mycket synliga under brandförhållanden eller under strömavbrott när de är upplysta med en ficklampa. Skåpet har också dubbla ventiler med flamskydd, fyra justerbara självnivellerande fötter och en inbyggd jordkontakt. Dess hållbara blyfria epoxi-/polyesterpulverlackerade finish ger utmärkt kemikaliebeständighet inifrån och ut, samt minimerar effekterna av korrosion och fukt. Justrite levererar mer än 300 säkerhetsskåpsmodeller från 4- till 115-gal (15- till 435-L), för att möta ett mångsidigt utbud av säkerhets-, överensstämmelse- och förvaringskrav. Alla Justrite-skåp har 10 års garanti. Denna modell är testad och godkänd av FM Approvals. Den uppfyller kraven för OSHA, NFPA 30 och NFPA 1.

Funktioner:

  • Öka lagringskapaciteten för brandfarliga vätskor med 17 gal (64 L) när golvutrymmet är begränsat
  • Yttermått på 24 tum H x 43 tum B x 18 tum D (610 mm H x 1092 mm B x 457 mm D)
  • Låg konstruktion möjliggör förvaring av brandfarliga ämnen på bänkskivor eller ovanpå 30- eller 45-gal (114- eller 170-L) skåp
  • Väggmonterbar med en valfri vägghängare (modell 25950)
  • Uppfyller OSHA, NFPA 30 och NFPA 1
  • Brandtestad och FM-godkänd

Produktvarianter

ProduktModellJusterbara hyllorKapacitetFärgDörr TypInuti höjdenPris
JUSTRITE 891700 Säkerhetsskåp, Manuell Stängning, 2 Dörrar, 64L Kapacitet, 610 x 1092 x 457mm Storlek, Gul | AB4LET JCB8917001, 8917001 891700Ja17 gal.GulManuell19.5 "20 456 kr
JUSTRITE 891720 Säkerhetsskåp, 2 Dörrar, Självstängande, 64L Kapacitet, 610 x 1092 x 457mm Storlek, Gul | AB4LFB JCB8917201, 8917201 891720Ja17 gal.GulSjälvstängande19.5 "19 903 kr
JUSTRITE 891701 Brandfarligt säkerhetsskåp, 1 hylla, 2 dörrar, manuell stängning, 17 gallon, röd | AD8BLP 4HTW3 891701Ja17 gal.RedManuell19.5 "21 899 kr
JUSTRITE 891721 Brandfarligt säkerhetsskåp, 1 hylla, 2 dörrar, manuell stängning, 17 gallon, röd | AD8BLV 4HTW8 891721Ja17 gal.RedSjälvstängande19.5 "21 306 kr
JUSTRITE 891300 säkerhetsskåp, 12 gallon, manuell stängning, 43 x 18 x 18 tum, 2 dörrar, gul | CD8CQK JCB8913001, 8913001 891300Nej12 gal.GulManuell13 "18 213 kr
JUSTRITE 891301 Brandfarligt säkerhetsskåp, 2 dörrar, manuell stängning, 12 gallon, röd | CD8CQL 8913011 891301Nej12 gal.RedManuell13 "18 904 kr
JUSTRITE 891303 Brandfarligt säkerhetsskåp, 12 gallon, 2 dörrar, manuell stängning, grå | CD8CQN 8913031 891303Nej12 gal.GråManuell13 "11 615 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 891705 Brandfarligt säkerhetsskåp, 1 hylla, 2 dörrar, manuell stängning, 17 gallon, vit
13 340 kr /enhet