FUJI ELECTRIC VFC508P-2T Regenerative Blower 2.30 Hp 154 ​​Cfm | AE7LBZ 5Z650

FUJI ELECTRIC VFC508P-2T Regenerativ fläkt 2.30 Hk 154 Cfm

Finns i lager
Artikel: AE7LBZ Modell: VFC508P-2TKorsreferens: 5Z650

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 837 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRegenerativ fläkt
Fulllastförstärkare11
Husets materialaluminium~~POS=TRUNC
HP2.30
Inloppsstorlek1-1 / 2 "(F) NPT
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. FlödeshastighetCFM 154
Max. Tryck80 "WC
Max. Vakuum70 "WC
Utloppsstorlek1-1 / 2 "(F) NPT
Övergripande djup13-9 / 16 "
Totala höjden13.875 "
Total längd15 7 / 32 "
Fas1
Spänning200-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 45.36
Fartygets höjd (cm)41.4
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)39.12
HS-kod8414596095
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

Fuji Electric VFC200P-2T regenerativ fläkt används i ventilationssystem, pneumatisk transport och avloppsvattenrening. Den har en regenerativ design för effektivt och kontinuerligt luftflöde.

Funktioner:

  • Denna regenerativa fläkt kommer med ett hon-NPT-inlopp för enkel anslutning.
  • Den har aluminiumhölje för hållbarhet och motståndskraft mot olika miljöförhållanden.
  • Denna enstegsfläkt erbjuder lågtrycksnivåer som lämpar sig för en rad olika transport- och luftningsapplikationer.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar jag denna regenerativa fläkt?

A.

  • Fäst fläkten säkert på plats med lämpliga fästen eller fästen.
  • Anslut fläkten till strömkällan.
  • Rikta in fläkten enligt den angivna luftflödesriktningen.
  • Se till att det finns gott om luftflöde runt fläkten för optimal kylning.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en regenerativ fläkt?

A.

  • Säkerställ tillräckligt med luftflöde för dina behov.
  • Matcha fläktens prestanda till systemkraven.
  • Kontrollera elektrisk kompatibilitet med din strömförsörjning.

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder denna Fuji Electric VFC508P-2T regenerativ fläkt?

A.

  • Säkerställ tillräcklig ventilation och arbeta inom temperaturgränser.
  • Vidta säkerhetsåtgärder för att minska buller.
  • Håll händer och föremål borta från inloppet och utloppet.

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenFulllastförstärkareHPTotal längdFasTermisk skyddSpänningInloppsstorlekPris
FUJI ELECTRIC VFC084P-5T Regenerativ fläkt 0.11 Hp 19.5 Cfm | AE2RAU 4Z749 VFC084P-5T7 13 / 16 "1.2/0.60.117.75 "1-115/2301-1 / 4 "OD5 301 kr
FUJI ELECTRIC VFC200P-5T Regenerativ fläkt 0.37 Hk 42 Cm | AE2RAV 4Z750 VFC200P-5T9"3.6/1.80.3710 "1-115/2301 "(F) NPT9 031 kr
FUJI ELECTRIC VFC200A-7W Regenerativ fläkt 0.33 Hk 42 Cm | AE3RDJ 5F242 VFC200A-7W9 3 / 5 "1.2/0.60.3310 "3-200-230/4601 "(F) NPT7 193 kr
FUJI ELECTRIC VFC100P-5T Regenerativ fläkt 0.17 Hp 27 Cfm | AE4CJN 5JEN9 VFC100P-5T8.5 "1.5 / .750.178 11 / 32 "1Automat115/2301 "(F) NPT9 432 kr
FUJI ELECTRIC VFC100A-7W Regenerative Blower 0.17 Hp 27 Cfm | AE4CJP 5JEP0 VFC100A-7W8.5 "0.53/0.260.178 11 / 32 "3Pilotplikt200-230/4601 "(F) NPT8 164 kr
FUJI ELECTRIC VFC300A-5W Regenerativ fläkt 0.50 Hk 56 Cfm | AE4CJQ 5JEP1 VFC300A-5W10.125 "0.750.5010 "3Pilotplikt5751-1 / 4 "(F) NPT10 395 kr
FUJI ELECTRIC VFC300P-5T Regenerativ fläkt 0.51 Hk 56 Cfm | AE7KWG 5Z187 VFC300P-5T10.125 "5.0/2.50.5110 "1-115/2301-1 / 4 "(F) NPT9 167 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUJI ELECTRIC VFC508P-2T Regenerativ fläkt 2.30 Hk 154 Cfm
12 837 kr /enhet