Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB ESR2402D Enclosed Relay Dpdt 10a @ 30vdc | AF7JDW 21GP50

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB ESR2402D medföljande relä Dpdt 10a @ 30vdc

Finns i lager
Artikel: AF7JDW Modell: ESR2402DKorsreferens: 21GP50
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
1 986 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLänkat förkopplat relä
Spolvolts24 VAC/DC, 208 till 277 VAC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)10A @ 30 VDC
KontaktformulärDPDT
KontaktmaterialSilverlegering
Mått1.7 "H x 2.8" W x 1.5 "D
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
HP @ 120V1 / 2, 1 / 3
HP @ 240V1 / 2, 1 / 3
Hz50/60
Blylängd16 "
NEMA kapslingstyp1
Respons tid8 msek.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8536490075

Produktinformation:

    • Nippelstorlek (1/2 "NPT)
    • Indikatortyp (LED)

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 120VSpolvoltsKontaktförstärkarklass (resistiv)HP @ 240VNEMA kapslingstypRespons tidBreddKontaktformulärPris
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBU1C-N4 Inkapslat förkopplat relä Spdt 10a @ 277vac | AB9QLQ 2ERZ5 RIBU1C-N41/3 NEJ, 1/6 NC10 till 30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NEJ, 1/6 NC420 msek.2.8 "SPDT386SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBH1S Inkapslat förkopplat relä Spst 10a @ 277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 NEJ, 1/6 NC10 till 30 VAC/DC, 208 till 277 VAC10A vid 277 VAC1/3 NEJ, 1/6 NC120 msek.3.2 "SPST507SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBU1S Länkat förkopplat relä Spst 10a @ 277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 NEJ, 1/6 NC10 till 30 VAC/DC, 120 VAC10A vid 277 VAC1/3 NEJ, 1/6 NC120 msek.3.2 "SPST449SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBL3C Slutet förkopplat relä (3) Spst 10a | AB9QLW 2ETA1 RIBL3C1/3 NEJ, 1/6 NC10 till 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NEJ, 1/6 NC120 msek.4"(3) SPST868SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBL4C Slutet förkopplat relä (3) spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 NEJ, 1/6 NC10 till 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NEJ, 1/6 NC120 msek.4"(3) SPST, (1) SPDT1 052 kr
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIB2401D Länkat förkopplat relä Dpdt 10a @ 30vdc | AB9QLY 2ETA3 RIB2401D1/2 NEJ, 1/3 NC24 VAC/DC, 120 VAC10A @ 30 VDC1/2 NEJ, 1/3 NC120 msek.2.8 "DPDT453SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIB2402D Länkat förkopplat relä Dpdt 10a @ 30vdc | AB9QLZ 2ETA4 RIB2402D1/2 NEJ, 1/3 NC24 VAC/DC, 208 till 277 VAC10A @ 30 VDC1/2 NEJ, 1/3 NC120 msek.2.8 "DPDT478SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB ESR2402D medföljande relä Dpdt 10a @ 30vdc
1 986 kr /enhet