Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIB2402B Slutet förkopplat relä Spdt 20a @ 277vac | AE4KFT 5LE37

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2402B medföljande förkopplat relä Spdt 20a@277vac

Finns i lager
Artikel: AE4KFT Modell: RIB2402BKorsreferens: 5LE37
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
464SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLänkat förkopplat relä
Spolvolts24 VAC/DC, 208 till 277 VAC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)20A @ 277 VAC, 5A @ 480 VAC
KontaktformulärSPDT
KontaktmaterialSilverkadmiumoxid
Djup1.8 "
Mått2.3 "H x 3.2" W x 1.8 "D
Höjd2.3 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Hz50/60
Blylängd16 "
NEMA kapslingstyp1
Respons tid18 msek.
Bredd3.2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.25
Fartygets höjd (cm)16.76
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8536490080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Funktionella enheter RIB2402B slutna förkopplade relä används för att styra högspänningsapparater med lågspänningssignaler för att underlätta effektiv omkoppling av laster för uppgifter som belysning, motorer och värmesystem.

Funktioner:

  • Funktionella enheter RIB2402B slutna förkopplade relä erbjuder ytmontering för bekväm installation på olika ytor för flexibilitet i applikationen.
  • Den levereras med en ledningskabel elektrisk anslutning för enkla och säkra ledningsanslutningar.
  • Detta förkopplade relä erbjuder ett SPDT-kontaktformulär, vilket ger mångsidighet i växlingsapplikationer.
  • Den är UL-listad och RoHS-kompatibel för ökad säkerhet och pålitlig prestanda.
  • Detta förkopplade relä har en LED-indikatorstatus för snabb visuell bekräftelse av reläets funktionsläge.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är driftstemperaturintervallet för funktionella enheter RIB2402B medföljande förkopplat relä?

S. Detta förkopplade relä kan användas vid temperaturer från -30 till 140 grader F.

F. Vad är svarstiden för detta medföljande relä?

S. Svarstiden för detta relä är 18 millisekunder.

F. Vad är hästkrafterna för funktionella enheter RIB2402B medföljande förkopplat relä vid olika spänningar?

S. Detta relä har en kapacitet på 1 hk vid 120VAC och en kapacitet på 1.5 hk vid 277VAC.

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 120VSpolvoltsKontaktförstärkarklass (resistiv)HP @ 240VNEMA kapslingstypRespons tidBreddKontaktformulärPris
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBU1C-N4 Inkapslat förkopplat relä Spdt 10a @ 277vac | AB9QLQ 2ERZ5 RIBU1C-N41/3 NEJ, 1/6 NC10 till 30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NEJ, 1/6 NC420 msek.2.8 "SPDT408SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBH1S Inkapslat förkopplat relä Spst 10a @ 277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 NEJ, 1/6 NC10 till 30 VAC/DC, 208 till 277 VAC10A vid 277 VAC1/3 NEJ, 1/6 NC120 msek.3.2 "SPST479SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBU1S Länkat förkopplat relä Spst 10a @ 277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 NEJ, 1/6 NC10 till 30 VAC/DC, 120 VAC10A vid 277 VAC1/3 NEJ, 1/6 NC120 msek.3.2 "SPST390SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBL3C Slutet förkopplat relä (3) Spst 10a | AB9QLW 2ETA1 RIBL3C1/3 NEJ, 1/6 NC10 till 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NEJ, 1/6 NC120 msek.4"(3) SPST830SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBL4C Slutet förkopplat relä (3) spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 NEJ, 1/6 NC10 till 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NEJ, 1/6 NC120 msek.4"(3) SPST, (1) SPDT1 056 kr
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIB2401D Länkat förkopplat relä Dpdt 10a @ 30vdc | AB9QLY 2ETA3 RIB2401D1/2 NEJ, 1/3 NC24 VAC/DC, 120 VAC10A @ 30 VDC1/2 NEJ, 1/3 NC120 msek.2.8 "DPDT463SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIB2402D Länkat förkopplat relä Dpdt 10a @ 30vdc | AB9QLZ 2ETA4 RIB2402D1/2 NEJ, 1/3 NC24 VAC/DC, 208 till 277 VAC10A @ 30 VDC1/2 NEJ, 1/3 NC120 msek.2.8 "DPDT415SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2402B medföljande förkopplat relä Spdt 20a@277vac
464SEK /enhet