Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIB24P Inkapslat förkopplat relä Dpdt 20a @ 300vac | AB9QME 2ETA9

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB24P medföljande förkopplat relä Dpdt 20a@300vac

Finns i lager
Artikel: AB9QME Modell: RIB24PKorsreferens: 2ETA9
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
770SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLänkat förkopplat relä
Spolvolts24 VAC/DC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)20A @ 300VAC, 20A @ 28VDC
KontaktformulärDPDT
KontaktmaterialGuldblinkat silver kadmiumoxid
Djup1.8 "
Mått2.3 "H x 3.2" W x 1.8 "D
Höjd2.3 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Hz50/60
Blylängd16 "
NEMA kapslingstyp1
Respons tid18 msek.
Bredd3.2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.32
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8536490080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Funktionella enheter RIB24P slutna förkopplade relä hanterar komponenter som belysningssystem, värme, ventilation, luftkonditionering (HVAC) och byggnadsautomationssystem. Den är också lämplig för sömlös effektkontroll och sekvensering.

Funktioner:

  • Funktionella enheter RIB24P inneslutna förkopplade relä möjliggör ytmontering för enkel och flexibel installation på olika ytor.
  • Detta medföljande förkopplade relä har en elektrisk anslutning med trådledning, vilket förenklar kabeldragningsuppgifterna och säkerställer en användarvänlig installationsprocess.
  • Den levereras med en spolespänning på 24VAC/DC, som erbjuder kompatibilitet med en rad elektriska system.
  • Detta slutna förkopplade relä erbjuder en NEMA-kapslingsklassning på 1 för skydd mot damm och begränsat vatteninträngning.
  • Den har en LED-indikatorstatus för snabb visuell bekräftelse av reläets driftstatus.
  • Den är CE-certifierad, CSFM & RoHS-kompatibel och UL-listad för ökad säkerhet.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur är funktionella enheter RIB24P kapslade förkopplade reläer monterade?

S. RIB24P-reläet är ytmonterat för bekväm installation.

F. Vad är svarstiden för detta medföljande förkopplade relä?

S. Svarstiden för detta förkopplade relä är 18 millisekunder.

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 120VSpolvoltsKontaktförstärkarklass (resistiv)HP @ 240VNEMA kapslingstypRespons tidBreddKontaktformulärPris
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBU1C-N4 Inkapslat förkopplat relä Spdt 10a @ 277vac | AB9QLQ 2ERZ5 RIBU1C-N41/3 NEJ, 1/6 NC10 till 30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NEJ, 1/6 NC420 msek.2.8 "SPDT408SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBH1S Inkapslat förkopplat relä Spst 10a @ 277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 NEJ, 1/6 NC10 till 30 VAC/DC, 208 till 277 VAC10A vid 277 VAC1/3 NEJ, 1/6 NC120 msek.3.2 "SPST479SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBU1S Länkat förkopplat relä Spst 10a @ 277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 NEJ, 1/6 NC10 till 30 VAC/DC, 120 VAC10A vid 277 VAC1/3 NEJ, 1/6 NC120 msek.3.2 "SPST390SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBL3C Slutet förkopplat relä (3) Spst 10a | AB9QLW 2ETA1 RIBL3C1/3 NEJ, 1/6 NC10 till 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NEJ, 1/6 NC120 msek.4"(3) SPST830SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBL4C Slutet förkopplat relä (3) spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 NEJ, 1/6 NC10 till 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NEJ, 1/6 NC120 msek.4"(3) SPST, (1) SPDT1 056 kr
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIB2401D Länkat förkopplat relä Dpdt 10a @ 30vdc | AB9QLY 2ETA3 RIB2401D1/2 NEJ, 1/3 NC24 VAC/DC, 120 VAC10A @ 30 VDC1/2 NEJ, 1/3 NC120 msek.2.8 "DPDT463SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIB2402D Länkat förkopplat relä Dpdt 10a @ 30vdc | AB9QLZ 2ETA4 RIB2402D1/2 NEJ, 1/3 NC24 VAC/DC, 208 till 277 VAC10A @ 30 VDC1/2 NEJ, 1/3 NC120 msek.2.8 "DPDT415SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB24P medföljande förkopplat relä Dpdt 20a@300vac
770SEK /enhet