Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR40VA002 Klass 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph | AD4BZM 41D379

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA002 Klass 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph

Finns i lager
Artikel: AD4BZM Modell: TR40VA002Korsreferens: 41D379
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
322SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlass 2-transformator
Djup2.177 "
Kapslingens slutIngen finish
KapslingsklassificeringInte betygsatt
KapslingstypInomhus
Höjd2.886 "
Hz50/60
Inspänning120 VAC
MonteringFot eller dubbel 1/2 "NPT-nav
Utspänning24 VAC
Fas1
Temp. StigaInte betygsatt
VA-betyg40
Bredd2.634 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod8504314065
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Funktionella enheter TR40VA002 Klass 2 transformator används för att sänka högre spänningsnivåer till de säkra och standardiserade klass 2 lågspänningsnivåerna. Denna transformatorenhet i RIB-serien är idealisk för att driva styrenheter, såsom termostater och reläer och elektroniska komponenter i HVAC-system, belysningskontroller och industriell automation.

Funktioner:

  • Funktionella enheter TR40VA002 Klass 2-transformator har en öppen kapsling som ger tillgång till och synlighet för transformatorns interna komponenter.
  • Denna klass 2-transformator har en 40VA-klassning och erbjuder en effektkapacitet som är lämplig för olika applikationer i HVACR-styrsystem.
  • Den levereras med dubbel 1/2-tums navmontering, vilket möjliggör mångsidiga installationsalternativ för olika konfigurationer.
  • Denna transformatorenhet i RIB-serien erbjuder pigtails för primär anslutning, vilket underlättar enkel och säker anslutning till den primära strömkällan.
  • Den är utrustad med 8-tums kablar för sekundär anslutning, vilket ger flexibilitet vid anslutning till sekundära enheter.
  • Denna klass 2-transformator har dessutom en inneboende begränsad skyddsanordning som ökar säkerheten genom att begränsa utströmmen till en säker nivå.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka standarder uppfyller Functional Devices RIB TR40VA002 Klass 2 transformator?

A. Denna klass 2-transformator uppfyller standarderna UL5085-2 eller UL5085-3.

F. Hur väljer man en säkring till en styrtransformator?

A.

  • När du väljer en säkring för en styrtransformator är det viktigt att ta hänsyn till transformatorns primära och sekundära spänningsvärden, såväl som transformatorns strömstyrka.
  • Säkringen måste vara klassad för en spänning och ström som är lika med eller högre än transformatorns märkvärden.

F. Hur underhåller man funktionella enheter RIB TR40VA002 Klass 2 transformator?

A.

  • Håll uppe av damm eller skräp som kan blockera luftflödet.
  • Inspektera isoleringen och ledarna regelbundet för tecken på slitage, skador eller korrosion.
  • Övervaka spänningsutgången och andra prestandaparametrar regelbundet.
  • Kontrollera temperaturen på transformatorn regelbundet och se till att den håller sig inom det rekommenderade driftsområdet.
  • Inspektera fläkten eller fläktsystemet regelbundet för att säkerställa att det fungerar korrekt och att lagren och andra komponenter är smorda vid behov.

Produktvarianter

ProduktModellBreddDjupKapslingsklassificeringKapslingstypHöjdInspänningMonteringVA-betygPris
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR20VA001 Klass 2 Transformator 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMJ 2ETC4 TR20VA0012.13 "1.88 "Inte betygsattInomhus2.63 "120 VACFot eller 1/2 "NPT-nav20240SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR20VA003 Klass 2 Transformator 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMK 2ETC5 TR20VA0032.13 "1.88 "Inte betygsattInomhus2.63 "24 VACFot eller 1/2 "NPT-nav20274SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR20VA007 Klass 2 Transformator 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QML 2ETC6 TR20VA0072.13 "1.88 "Inte betygsattInomhus2.63 "277 VACFot eller 1/2 "NPT-nav20258SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR40VA001 Klass 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMM 2ETC7 TR40VA0012.69 "2.19 "Inte betygsattInomhus2.88 "120 VACFot eller 1/2 "NPT-nav40306SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR40VA003 Klass 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMN 2ETC8 TR40VA0032.69 "2.19 "Inte betygsattInomhus2.88 "24 VACFot eller 1/2 "NPT-nav40334SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR40VA015 Klass 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMP 2ETC9 TR40VA0152.69 "2.19 "Inte betygsattInomhus2.88 "120/208/240 VACFot eller 1/2 "NPT-nav40388SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR40VA004 Klass 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMY 2ETD8 TR40VA0042.69 "2.19 "Inte betygsattInomhus2.88 "120/208/240/277 VACFot eller dubbel 1/2 "NPT-nav40376SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA002 Klass 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph
322SEK /enhet