Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1194 Packningsring 2 1/2 tum Ptfe Vit | AB3JTB 1TUX3

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1194 Packningsring 2 1/2 tum Ptfe Vit

Finns i lager
Artikel: AB3JTB Modell: 37045-1194Korsreferens: 1TUX3

Få det Maj 15, Onsdag
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
510SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänspackning
FärgWhite
Inuti Dia.2.875 "
MaterialPTFE
Max. Tryck1200 psi
MetalldetekterbarNej
Utanför Dia.4.875 "
Temp. Räckvidd-450 till 500 F
Tjocklek1 / 8 "
TypRinga

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod3926904590
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddFärgInuti Dia.TjocklekTypArtikelMaterialMax. TryckPris
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0194 Packningsring 2 1/2 tum Ptfe Vit | AB3JRR 1TUW3 37045-0194-450 till 500 FWhite2.875 "1 / 16 "RingaFlänspackningPTFE1200 psi261SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0194 Packningsring 2 1/2 tum Fibergrå | AB3JTL 1TUY3 37555-0194-100 till 800 F.Grå2.875 "1 / 16 "RingaFlänspackningOorganiskt fiber1200 psi46SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0194 Packningsring 2 1/2 tum Fiberblå | AB3JTW 1TUZ3 37760-0194-40 till 400 F.Blå och benvit2.875 "1 / 16 "RingaFlänspackningSyntetfiber500 psi73SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000502501 Packningsring 2 1/2 tum metall gul | AB3JUH 1TVA5 C000502501-320 till 950 F.Gul med grått band3.25 "11 / 64 "ANSI-klass 150 lb. flänsSpiral sårmetallpackningMetallförstärkt-108SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000502503 Packningsring 2 1/2 tum metall gul | AB3JUW 1TVB8 C000502503-320 till 950 F.Gul med grått band3.25 "11 / 64 "ANSI-klass 300/400/600 lb. flänsSpiral sårmetallpackningMetallförstärkt-130SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1194 Packningsring 2 1/2 tum Ptfe Vit
510SEK /enhet