Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GE LIGHTING 100/300 Mog Base glödlampa Ps25d 100/200w | AF2LNQ 6V195 / 41459

GE LIGHTING 100/300 Mog Base glödlampa Ps25d 100/200w

Finns i lager
Artikel: AF2LNQ Modell: 100/300 Mog BaseKorsreferens: 6V195 / 41459
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
12SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa
Genomsnittlig glödlampa1200 timmar
Genomsnittligt liv1200 timmar
Bastyp3 kontaktmogulskruv (E39D)
Glödlampa Dia.3-1 / 8 "
LampteknikGlödande
Färg Temp.2800K
Initiala lumen1250/2650/3900
Lampbeteckning100/300 6PK
Lampa Dia.3.125 "
Lampans ytaMjukt vitt
LampformPS25D
lamptypEn form
Lumens1250/2650/3900
Max. Total längd6 11 / 16 "
Övergripande lampformPS
Primär applikationGenerell mening
KrossmotståndNej
SplittresistentNej
TrekantJa
Spänning120
Watt100/200

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)24.89
HS-kod8539294000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: 3-vägs
    • Osram 14374, Philips 367342

Produktvarianter

ProduktModellLampans ytaGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livLampformlamptypLjusfördelningLumensMax. Total längdPris
GE LIGHTING 25PAR36/WFL Glödlampa Par36 25w | AA9NCX 1E438 / 14555 25PAR36 / WFLRensa2000 timmar2000 timmarPAR36Reflektor-PARBred översvämning1502.75 "-
RFQ
GE LIGHTING 15CAC CD2 glödlampa Ca8 15w - paket med 2 | AC8LAP 3BA67 / 48396 15 CAC CD2Rensa59 "1500 timmarCA8Flamspets-904.125 "4SEK
GE LIGHTING 15FC CD2 Glödlampa F10 15w - Förpackning med 2 | AC8LAQ 3BA68 15FC CD2Rensa59 "1500 timmarF10Flamspets-1364.375 "7SEK
GE LIGHTING 6T4 1/2/1 Glödlampa T4 1/2 6w | AD9UVM 4V766 / 11764 6T4 1/2/1Rensa-1500 timmarT4 1/2Slangar--1.875 "117SEK
GE LIGHTING 40R16/CD Glödlampa R16 40w | AE2EGV 4WW38 / 25781 40R16 / CDMjukt vitt59 "1500 timmarR16Reflektor-R / BRSpot2403.375 "12SEK
GE LIGHTING 1000-130v Glödlampa Ps52 1000w | AE6UJP 5V849 / 22260 1000-130vRensa1000 timmar1000 timmarPS52En form-23,74013 "897SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING 100/300 Mog Base glödlampa Ps25d 100/200w
12SEK /enhet