Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GE LIGHTING 6T4 1/2/1 Glödlampa T4 1/2 6w | AD9UVM 4V766 / 11764

GE LIGHTING 6T4 1/2/1 glödlampa T4 1/2 6w

Finns i lager
Artikel: AD9UVM Model: 6T4 1/2/1Korsreferens: 4V766 / 11764
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
117SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa
Genomsnittligt liv1500 timmar
BastypKandelaberskruv (E12)
Färg Temp.2700K
Initiala lumen42
Lampbeteckning6T4 1/2/1
Lampa Dia.3 / 4 "
Lampans ytaRensa
LampformT4 1/2
lamptypSlangar
Max. Total längd1.875 "
Övergripande lampformT
Primär applikationGenerell mening
KrossmotståndNej
Spänning130
Watt6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8539214080
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

    • Philips 373779

Produktvarianter

ProduktModellLampans ytaGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livLampformlamptypLjusfördelningLumensMax. Total längdPris
GE LIGHTING 25PAR36/WFL Glödlampa Par36 25w | AA9NCX 1E438 / 14555 25PAR36 / WFLRensa2000 timmar2000 timmarPAR36Reflektor-PARBred översvämning1502.75 "-
RFQ
GE LIGHTING 15CAC CD2 glödlampa Ca8 15w - paket med 2 | AC8LAP 3BA67 / 48396 15 CAC CD2Rensa59 "1500 timmarCA8Flamspets-904.125 "4SEK
GE LIGHTING 15FC CD2 Glödlampa F10 15w - Förpackning med 2 | AC8LAQ 3BA68 15FC CD2Rensa59 "1500 timmarF10Flamspets-1364.375 "7SEK
GE LIGHTING 40R16/CD Glödlampa R16 40w | AE2EGV 4WW38 / 25781 40R16 / CDMjukt vitt59 "1500 timmarR16Reflektor-R / BRSpot2403.375 "12SEK
GE LIGHTING 1000-130v Glödlampa Ps52 1000w | AE6UJP 5V849 / 22260 1000-130vRensa1000 timmar1000 timmarPS52En form-23,74013 "897SEK
GE LIGHTING 100/300 Mog Base glödlampa Ps25d 100/200w | AF2LNQ 6V195 / 41459 100/300 MogbasMjukt vitt1200 timmar1200 timmarPS25DEn form-1250/2650/39006 11 / 16 "12SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING 6T4 1/2/1 glödlampa T4 1/2 6w
117SEK /enhet