GE LIGHTING 25PAR36/WFL Glödlampa Par36 25w | AA9NCX 1E438 / 14555

GE LIGHTING 25PAR36/WFL Glödlampa Par36 25w

Artikel: AA9NCX Modell: 25PAR36/WFLKorsreferens: 1E438 / 14555

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa
Genomsnittlig glödlampa2000 timmar
Genomsnittligt liv2000 timmar
BastypSkruvplintar
Glödlampa Dia.4-1 / 2 "
LampteknikGlödande
Färg Temp.3000K
Initiala lumen150
Lampbeteckning25PAR 36WFL
Lampa Dia.4.5 "
Lampans ytaRensa
LampformPAR36
lamptypReflektor-PAR
LjusfördelningBred översvämning
Lumens150
Max. Total längd2.75 "
Övergripande lampformPAR
Primär applikationGenerell mening
KrossmotståndNej
SplittresistentNej
Spänning12
Watt25

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)22.1
Fartygets längd (cm)30.73
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod8539228040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLampans ytaGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livLampformlamptypLjusfördelningLumensMax. Total längdPris
GE LIGHTING 15CAC CD2 glödlampa Ca8 15w - paket med 2 | AC8LAP 3BA67 / 48396 15 CAC CD2Rensa59 "1500 timmarCA8Flamspets-904.125 "4SEK
GE LIGHTING 15FC CD2 Glödlampa F10 15w - Förpackning med 2 | AC8LAQ 3BA68 15FC CD2Rensa59 "1500 timmarF10Flamspets-1364.375 "7SEK
GE LIGHTING 6T4 1/2/1 Glödlampa T4 1/2 6w | AD9UVM 4V766 / 11764 6T4 1/2/1Rensa-1500 timmarT4 1/2Slangar--1.875 "117SEK
GE LIGHTING 40R16/CD Glödlampa R16 40w | AE2EGV 4WW38 / 25781 40R16 / CDMjukt vitt59 "1500 timmarR16Reflektor-R / BRSpot2403.375 "12SEK
GE LIGHTING 1000-130v Glödlampa Ps52 1000w | AE6UJP 5V849 / 22260 1000-130vRensa1000 timmar1000 timmarPS52En form-23,74013 "897SEK
GE LIGHTING 100/300 Mog Base glödlampa Ps25d 100/200w | AF2LNQ 6V195 / 41459 100/300 MogbasMjukt vitt1200 timmar1200 timmarPS25DEn form-1250/2650/39006 11 / 16 "12SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING 25PAR36/WFL Glödlampa Par36 25w