Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GE LIGHTING 15FC CD2 Glödlampa F10 15w - Förpackning med 2 | AC8LAQ 3BA68

GE LIGHTING 15FC CD2 glödlampa F10 15w - förpackning om 2

Finns i lager
Artikel: AC8LAQ Modell: 15FC CD2Korsreferens: 3BA68

Få det Maj 6, Måndag
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
7SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa
Genomsnittlig glödlampa59 "
Genomsnittligt liv1500 timmar
BastypKandelaberskruv (E12)
Glödlampa Dia.1-1 / 4 "
LampteknikGlödande
Färg Temp.2500K
Initiala lumen136
Lampbeteckning15FC CD2 6PK
Lampa Dia.1.25 "
Lampans ytaRensa
LampformF10
lamptypFlamspets
Lumens136
Max. Total längd4.375 "
Övergripande lampformF
Primär applikationLjuskronor
KrossmotståndNej
SplittresistentNej
Spänning120
Watt15

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)21.84
HS-kod8539228040
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellLampans ytaGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livLampformlamptypLjusfördelningLumensMax. Total längdPris
GE LIGHTING 25PAR36/WFL Glödlampa Par36 25w | AA9NCX 1E438 / 14555 25PAR36 / WFLRensa2000 timmar2000 timmarPAR36Reflektor-PARBred översvämning1502.75 "-
RFQ
GE LIGHTING 15CAC CD2 glödlampa Ca8 15w - paket med 2 | AC8LAP 3BA67 / 48396 15 CAC CD2Rensa59 "1500 timmarCA8Flamspets-904.125 "4SEK
GE LIGHTING 6T4 1/2/1 Glödlampa T4 1/2 6w | AD9UVM 4V766 / 11764 6T4 1/2/1Rensa-1500 timmarT4 1/2Slangar--1.875 "129SEK
GE LIGHTING 40R16/CD Glödlampa R16 40w | AE2EGV 4WW38 / 25781 40R16 / CDMjukt vitt59 "1500 timmarR16Reflektor-R / BRSpot2403.375 "12SEK
GE LIGHTING 1000-130v Glödlampa Ps52 1000w | AE6UJP 5V849 / 22260 1000-130vRensa1000 timmar1000 timmarPS52En form-23,74013 "897SEK
GE LIGHTING 100/300 Mog Base glödlampa Ps25d 100/200w | AF2LNQ 6V195 / 41459 100/300 MogbasMjukt vitt1200 timmar1200 timmarPS25DEn form-1250/2650/39006 11 / 16 "12SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING 15FC CD2 glödlampa F10 15w - förpackning om 2
7SEK /enhet