Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GE LIGHTING 10S11/79 Glödlampa S11 10w | AD9UVR 4V778 / 12249

GE LIGHTING 10S11/79 glödlampa S11 10w

Finns i lager
Artikel: AD9UVR Modell: 10S11/79Korsreferens: 4V778 / 12249
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
7SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa
Genomsnittlig glödlampa1000 timmar
Genomsnittligt liv1000 timmar
BastypKandelaberskruv (E12)
Glödlampa Dia.1-3 / 8 "
LampteknikGlödande
Färg Temp.2700K
Initiala lumen80
Lampbeteckning10S11 / 79 / IF
Lampa Dia.1.375 "
Lampans ytaRensa
LampformS11
lamptypMiniatyr-S
Lumens80
Max. Total längd2.25 "
Övergripande lampformS
Primär applikationVitvaror
KrossmotståndNej
SplittresistentNej
Spänning120
Watt10

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8539228040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellWattGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livBastypInitiala lumenLampbeteckningLumensSpänningPris
GE LIGHTING 7 1/2S-130V Glödlampa S11 7.5w | AE6UFN 5V142 / 11848 7 1 / 2S-130V7.51400 timmar1400 timmarMedium skruv (E26)537-1 / 2 S5313049SEK
GE LIGHTING 7 1/2S-120V glödlampa S11 8w | AE6UFW 5V163 / 11847 7 1 / 2S-120V81400 timmar1400 timmarMedium skruv (E26)537-1 / 2 S531203SEK
GE LIGHTING 15S11/102 Glödlampa S11 15w | AE6UGW 5V332 / 13291 15S11 / 10215400 timmar400 timmarMedium skruv (E26)12015S11 / 10212012011SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING 10S11/79 glödlampa S11 10w
7SEK /enhet