Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GE LIGHTING 4C7/BL CD2 glödlampa C7 4w - paket med 2 | AD2VWA 3VA63 / 26223

GE LIGHTING 4C7/BL CD2 glödlampa C7 4w - förpackning om 2

Finns i lager
Artikel: AD2VWA Modell: 4C7/BL CD2Korsreferens: 3VA63 / 26223
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
52SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa
Genomsnittlig glödlampa38.625 "
Genomsnittligt liv3000 timmar
BastypKandelaberskruv (E12)
Glödlampa Dia.7 / 8 "
LampteknikGlödande
Lampbeteckning4C7 / BL CD2 6PK
Lampa Dia.7 / 8 "
Lampans ytaBlå
LampformC7
lamptypStumt tips
Max. Total längd2.125 "
Övergripande lampformC
Primär applikationNattlampor
KrossmotståndNej
SplittresistentNej
Spänning120
Watt4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.06
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)15.49
HS-kod8539228060
URSPRUNGSLANDPH

Produktvarianter

ProduktModellSpänningGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livWattFärg Temp.Initiala lumenLampbeteckningLampans ytaPris
GE LIGHTING 4C7 CD2 Glödlampa C7 4w - förpackning med 2 | AC8LBP 3BA98 / 43050 4C7 CD212038.625 "3000 timmar42500K164C7Rensa4SEK
GE LIGHTING 4C7/S CD4 Glödlampa C7 4w - Paket med 4 | AD2VWB 3VA65 / 20572 4C7 / S CD41202000 timmar2000 timmar42800K-4C7 / S CD4Rensa5SEK
GE LIGHTING 7C7-130V Glödlampa C7 7w | AD9UTZ 4V508 / 11792 7C7-130V13038.625 "3000 timmar72700K467C7Rensa30SEK
GE LIGHTING 7C7 glödlampa C7 7w | AE6UFM 5V141 / 11779 7C712038.625 "3000 timmar72700K367C7Rensa3SEK
GE LIGHTING 7C7/W Glödlampa C7 7w | AE6UFP 5V144 / 11815 7C7 / W12038.625 "3000 timmar72700K367C7 / WWhite2SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING 4C7/BL CD2 glödlampa C7 4w - förpackning om 2
52SEK /enhet