Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GE LIGHTING 6S6-12V Glödlampa S6 6w | AE6UGG 5V256 / 11316

GE LIGHTING 6S6-12V glödlampa S6 6w

Finns i lager
Artikel: AE6UGG Modell: 6S6-12VKorsreferens: 5V256 / 11316
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
7SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa
Genomsnittlig glödlampa59 "
Genomsnittligt liv1500 timmar
BastypKandelaberskruv (E12)
Glödlampa Dia.3 / 4 "
LampteknikGlödande
Färg Temp.2700K
Initiala lumen50
Lampbeteckning6S6
Lampa Dia.3 / 4 "
Lampans ytaRensa
LampformS6
lamptypMiniatyr-S
Lumens50
Max. Total längd1.875 "
Övergripande lampformS
Primär applikationVitvaror
KrossmotståndNej
SplittresistentNej
Spänning12
Watt6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)23.62
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8539228060
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

    • Osram 16927

Produktvarianter

ProduktModellMax. Total längdGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livPrimär applikationSpänningWattBastypFärg Temp.Pris
GE LIGHTING 6S6/3 Glödlampa S6 6w | AA9NEL 1E924 / 11577 6S6 / 31.875 "54 "5000 timmarVitvaror1206Kandelaberskruv (E12)3000K31SEK
GE LIGHTING 6S6-120V Glödlampa S6 6w | AD9URT 4V442 / 11367 6S6-120V1.875 "59 "1500 timmarVitvaror1206Kandelaberskruv (E12)2800K-
RFQ
GE LIGHTING 3S6/5 Glödlampa S6 3w | AD9UVE 4V746 / 11098 3S6 / 51.875 "38.625 "3000 timmarVitvaror1303Kandelaberskruv (E12)2700K9SEK
GE LIGHTING 6S6-145V Glödlampa S6 6w | AD9UVF 4V751 / 11372 6S6-145V1.875 "59 "1500 timmarTåg1456Kandelaberskruv (E12)2700K2SEK
GE LIGHTING 6S6-155V Glödlampa S6 6w | AD9UVG 4V753 / 11374 6S6-155V1.875 "59 "1500 timmarTåg1556Kandelaberskruv (E12)2700K53SEK
GE LIGHTING 6S6DC-120V Glödlampa S6 6w | AD9UVH 4V754 / 11592 6S6DC-120V1 13 / 16 "59 "1500 timmarVitvaror1206Dubbelkontakt bajonett (BA15d)2700K5SEK
GE LIGHTING 6S6DC-130V Glödlampa S6 6w | AD9UVJ 4V756 / 11594 6S6DC-130V1.875 "59 "1500 timmarVitvaror1306Dubbelkontakt bajonett (BA15d)2700K5SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING 6S6-12V glödlampa S6 6w
7SEK /enhet