GE BELYSNING GEP1000ML5AA5-5 Hid förkopplingsdon för metallhalogenid | AE2NUF 4YRF1

GE LIGHTING GEP1000ML5AA5-5 Hid Ballast Kit för metallhalogen

Finns i lager
Artikel: AE2NUF Modell: GEP1000ML5AA5-5Korsreferens: 4YRF1

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 532 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHID ballastsats
ANSI-kodM141
BallastfamiljHID magnetisk
FörkopplingstypPulse Start Metal Halide Core och Coil
Höjd6"
Hz60
Inspänning120/208/240/277/480
Mata in watt1112
isolering klassUL klass H180
lamptypMetalhalogenid
Lampa watt1000
Längd6"
Min. Starttemp.-22 till 22 grader F
Antal lampor1
Arbetsförstärkare @ 120V9.3
Arbetsförstärkare @ 208V5.4
Arbetsförstärkare @ 240V4.7
Arbetsförstärkare @ 277V4.2
Arbetsförstärkare @ 480V2.5
StarttypPuls
Bredd4 1 / 5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.82
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)27.43
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod8504100000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellANSI-kodFörkopplingstypHöjdMata in wattisolering klassPris
GE LIGHTING GEM1000ML5AA5-5 Dold förkopplingssats 1000 W | AA4FHB 12J918 GEM1000ML5AA5-5M47 / H36Kärna och spole4.25 "1103180C3 370 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING GEP1000ML5AA5-5 Hid Ballast Kit för metallhalogen
3 532 kr /enhet