ALLMÄNT ELEKTRISK CR305E003 Kontaktor Nema 230-240vac 3p 90a | AF2LTY 6VDH2

GENERAL ELECTRIC CR305E003 Kontaktor Nema 230-240vac 3p 90a

Finns i lager
Artikel: AF2LTY Modell: CR305E003Korsreferens: 6VDH2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 436 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontaktor
HandlingIcke-återvändande
Hjälpkontaktformulär1NEJ
Spolvolts240 VAC
KontaktortypINTE MIN
Djup6.7 "
KapslingstypÖppen
Fulllastförstärkare90
Fullastad förstärkare-induktiv90
Motstånd mot full belastning90
Höjd8.81 "
HP @ 1 fas - 120V7.5
HP @ 1 fas - 230V15
HP @ 1 fas - 240V15.0
HP @ 3 fas - 208V25
HP @ 3 fas - 230V30
HP @ 3 fas - 240V30.0
HP @ 3 fas - 480V50
HP @ 3 fas - 575V50
Hz50/60
NEMA-storlek3
Antal poler3
Bredd6.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.335
Fartygets höjd (cm)19.94
Fartygets längd (cm)34.94
Fartygets bredd (cm)24.89
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 1 fas - 120VSpolvoltsDjupHP @ 1 fas - 230VHP @ 1 fas - 240VHP @ 3 fas - 208VHP @ 3 fas - 230VHP @ 3 fas - 240VPris
ALLMÄNT ELEKTRISK CR305B002 Kontaktor Nema 115-120vac 3p 20a | AC9PWL 3HXY4 CR305B0021120 VAC3.1 "22.0333.04 257 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK CR305C002 Kontaktor Nema 115-120vac 3p 30a | AC9PWM 3HXY5 CR305C0022120 VAC3.1 "33.07.57.57.56 390 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK CR305D002 Kontaktor Nema 115-120vac 3p 50a | AC9PWN 3HXY6 CR305D0023120 VAC5.5 "7.57.5101515.010 329 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK CR305E002 Kontaktor Nema 115-120vac 3p 100a | AC9PWP 3HXY7 CR305E0027.5120 VAC6.7 "1515.0253030.013 634 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK CR305F002 Kontaktor Nema 115-120vac 3p 150a | AC9PWQ 3HXY8 CR305F002-120 VAC6.7 "--405050.065 263 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK CR305A002 Kontaktor Nema 115-120vac 3p 10a | AE7UYV 6ANC8 CR305A002-115 till 120 VAC3.06 "--1.51.51.52 491 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK CR305B003 Kontaktor Nema 230-240vac 3p 18a | AF2LTV 6VDG9 CR305B0031240 VAC3.1 "22.0333.07 272 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR305E003 Kontaktor Nema 230-240vac 3p 90a
25 436 kr /enhet