Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALLMÄNT ELEKTRISKt TEY370 Strömbrytare 3poligt 70a Tey 277 / 480v | AC9PTA 3HXF8

GENERAL ELECTRIC TEY370 Strömbrytare 3pol 70a Tey 277 / 480v

Finns i lager
Artikel: AC9PTA Modell: TEY370Korsreferens: 3HXF8

Få det Maj 14, Tisdag
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
4 257 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Växelspänning277 / 480 VAC
LUFT @ 120VAC14kA
LUFT @ 240VAC14kA
LUFT @ 277VAC14kA
LUFT @ 480VAC14kA
Amps70
StrömbrytartypStandard
DC-spänningsvärdeInte betygsatt
Djup3.06 "
Ram storlekTEY
Längd5.25 "
Max. AIR-betyg14kA
Max. Trådstorlek1/0 AWG
Min. Trådstorlek4 AWG
Antal poler3
TerminalanslutningJuli
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.927
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)22.1
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod8536200020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMin. TrådstorlekVäxelspänningAmpsAntal polerTerminalanslutningBreddDC-spänningsvärdeDjupPris
GENERAL ELECTRIC TEY1100 Strömbrytare 1pol 100a Tey 277v 14ka | AC9PQL 3HXA8 TEY11004 AWG277 VAC1001Juli1"125 VDC3.06 "2 359 kr
GENERAL ELECTRIC TEY115 Strömbrytare 1pol 15a Tey 277v 14ka | AC9PQM 3HXA9 TEY11514 AWG277 VAC151Skruvklämma1"125 VDC3.06 "1 295 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK TEY120 Strömbrytare 1pol 20a Tey 277v 14ka | AC9PQN 3HXC1 TEY12014 AWG277 VAC201Skruvklämma1"125 VDC3.06 "1 295 kr
GENERAL ELECTRIC TEY125 Strömbrytare 1pol 25a Tey 277v 14ka | AC9PQP 3HXC2 TEY12514 AWG277 VAC251Skruvklämma1"125 VDC3.06 "1 341 kr
ALLMÄNT ELEKTRISKT TEY130 Strömbrytare 1pol 30a Tey 277v 14ka | AC9PQQ 3HXC3 TEY13014 AWG277 VAC301Skruvklämma1"125 VDC3.06 "1 295 kr
GENERAL ELECTRIC TEY135 Strömbrytare 1pol 35a Tey 277v 14ka | AC9PQR 3HXC4 TEY13510 AWG277 VAC351Juli1"125 VDC3.06 "1 341 kr
ALLMÄNT ELEKTRISKT TEY140 Strömbrytare 1pol 40a Tey 277v 14ka | AC9PQT 3HXC5 TEY14010 AWG277 VAC401Juli1"125 VDC3.06 "1 392 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL ELECTRIC TEY370 Strömbrytare 3pol 70a Tey 277 / 480v
4 257 kr /enhet