Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALLMÄNNA VERKTYG OCH INSTRUMENT LLC RHMG650 Trä Jordfuktighetsmätare 9v | AF7CXV 20VC77

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC RHMG650 Trä Jordfuktighetsmätare 9v

Finns i lager
Artikel: AF7CXV Modell: RHMG650Korsreferens: 20VC77

Få det Maj 7, Tisdag
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
4 815 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTräjordfuktmätare
Batterityp9V
DatahållJa
Daggpunktsintervall-76 grader till 140 grader
VisaDisplay
luftfuktighet0 till 100% RH
Minne20 avläsningar
Min Max. MinneJa
Fukthalt0% till 99.9%
Antal träslag0
Temp. Räckvidd-20 grader till 167 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)20.83
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod9025803500

Produktinformation:

    • Särskilda funktioner: RHMG650 har förmågan att lagra / återkalla 20 par avläsningar med inställbara höga och låga larm för RH, relativ fuktnivå och absolut fuktnivå, LCD-skärmen med bakgrundsbelysning har 3-siffrig primäravläsning 4-siffrig sekundär avläsning, även med är M

Produktvarianter

ProduktModellDatahållMinneTemp. RäckviddPris
ALLMÄNNA VERKTYG OCH INSTRUMENT LLC DSMM600 Trä Jordfuktighetsmätare 9v | AF7CXJ 20VC74 DSMM600NejNej16 grader till 122 grader898SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC RHMG650 Trä Jordfuktighetsmätare 9v
4 815 kr /enhet