GENIE GL-12 STR Invertibel gaffelladdning 350 lb. | AE2QNU 4YZ82

GENIE GL-12 STR vändbar gaffellyft 350 lb.

Artikel: AE2QNU Modell: GL-12 STRKorsreferens: 4YZ82
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

30 353 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInvertibel gaffelladdning
Basben inuti dim.21-1 / 4 "till 36"
Basben utanför dim.28-3/4" to 43-1/2"
Hjul typ(2) Vrid
Gaffellängd22.5 "
Gaffelbredd20.5 "
RammaterialAluminium
Främre hjul Dia.2"
Framhjulsdia.2"
Lyfthöjd gafflar ner144 "
Lyfthöjd gafflar upp165 "
Lastkapacitet350 lb.
Load Center12 "
Totala höjden91 "
Total längd42 "
Total bredd28 3/4 till 43 1/2 "
Bakhjulsdia.8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 73.8
Fartygets höjd (cm)233.68
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)71.12
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Min. Höjd gafflar ner (2 ")

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetTotala höjdenPris
GENIE GL-10 STR Invertibel gaffelladdare 350 lb | AE2QNT 4YZ81 GL-10 STR350 lb.78.5 "26 306 kr
RFQ
GENIE GL-4 STR Invertibel gaffelladdning 500 lb | AE2QNW 4YZ84 GL-4 STR500 lb.67.5 "20 765 kr
GENIE GL-8 STR Inverterbar gaffelladdare 400 lb | AE2QNY 4YZ86 GL-8 STR400 lb.67.5 "27 063 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENIE GL-12 STR vändbar gaffellyft 350 lb.
30 353 kr /enhet