GENIE GL-4 STR Invertibel gaffelladdning 500 lb | AE2QNW 4YZ84

GENIE GL-4 STR vändbar gaffellyft 500 lb.

Finns i lager
Artikel: AE2QNW Modell: GL-4 STRKorsreferens: 4YZ84

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 996 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInvertibel gaffelladdning
Basben inuti dim.21-1 / 4 "till 36"
Basben utanför dim.28-3/4" to 43-1/2"
Hjul typ(2) Vrid
Gaffellängd22.5 "
Gaffelbredd20.5 "
RammaterialAluminium
Främre hjul Dia.5"
Framhjulsdia.2"
Lyfthöjd gafflar ner49-1 / 2 "
Lyfthöjd gafflar upp71 "
Lastkapacitet500 lb.
Load Center12 "
Totala höjden67.5 "
Total längd42 "
Total bredd28 3/4 till 43 1/2 "
Bakhjulsdia.8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 65.25
Fartygets höjd (cm)170.18
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)58.42
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Min. Höjd gafflar ner (3-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetTotala höjdenPris
GENIE GL-10 STR Invertibel gaffelladdare 350 lb | AE2QNT 4YZ81 GL-10 STR350 lb.78.5 "26 833 kr
RFQ
GENIE GL-12 STR Invertibel gaffelladdning 350 lb. | AE2QNU 4YZ82 GL-12 STR350 lb.91 "29 420 kr
RFQ
GENIE GL-8 STR Inverterbar gaffelladdare 400 lb | AE2QNY 4YZ86 GL-8 STR400 lb.67.5 "26 301 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENIE GL-4 STR vändbar gaffellyft 500 lb.
21 996 kr /enhet