GENIE GL-10 STR Invertibel gaffelladdare 350 lb | AE2QNT 4YZ81

GENIE GL-10 STR vändbar gaffellyft 350 lb.

Artikel: AE2QNT Modell: GL-10 STRKorsreferens: 4YZ81
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

26 833 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInvertibel gaffelladdning
Basben inuti dim.21-1 / 4 "till 36"
Basben utanför dim.28-3/4" to 43-1/2"
Hjul typ(2) Vrid
Gaffellängd22.5 "
Gaffelbredd20.5 "
RammaterialAluminium
Främre hjul Dia.2"
Framhjulsdia.2"
Lyfthöjd gafflar ner118-1 / 2 "
Lyfthöjd gafflar upp140 "
Lastkapacitet350 lb.
Load Center12 "
Totala höjden78.5 "
Total längd42 "
Total bredd28 3/4 till 43 1/2 "
Bakhjulsdia.8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 68.49
Fartygets höjd (cm)198.12
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)71.12
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Min. Höjd gafflar ner (2 ")

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetTotala höjdenPris
GENIE GL-12 STR Invertibel gaffelladdning 350 lb. | AE2QNU 4YZ82 GL-12 STR350 lb.91 "29 420 kr
RFQ
GENIE GL-4 STR Invertibel gaffelladdning 500 lb | AE2QNW 4YZ84 GL-4 STR500 lb.67.5 "21 996 kr
GENIE GL-8 STR Inverterbar gaffelladdare 400 lb | AE2QNY 4YZ86 GL-8 STR400 lb.67.5 "26 301 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENIE GL-10 STR vändbar gaffellyft 350 lb.
26 833 kr /enhet