GENIE GL8 CWB Motvikt Lyft 400 kg Kapacitet | AA8HHN 18F633

GENIE GL8 CWB motviktslyft 400 lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AA8HHN Modell: GL8 CWBKorsreferens: 18F633

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

33 490 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInverterbar gaffelbalanserad lyft
Basben inuti dim.36 "
Basben utanför dim.43.5 "
Hjul typ(2) Vridbar, (2) Styv
Gaffellängd22.5 "
Gaffelbredd3"
RammaterialAluminium
Främre hjul Dia.2"
Framhjulsdia.4"
Lyfthöjd gafflar ner99 "
Lyfthöjd gafflar upp120-1 / 2 "
Lastkapacitet400 lb.
Load Center12 "
Totala höjden99 "
Total längd28.5 "
Total bredd43.5 "
Bakhjul Dia.5"
Bakhjulsdia.8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 202.95
Fartygets höjd (cm)172.72
Fartygets längd (cm)73.66
Fartygets bredd (cm)73.66
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Min. Höjd gafflar ner (3-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetTotala höjdenPris
GENIE GL4 CWB Motbalanslyft 500 lb. Kapacitet | AA8HHM 18F632 GL4 CWB500 lb.67.5 "29 309 kr
GENIE GL10 CWB Motvikt Lyft 350 kg Kapacitet | AA8HHP 18F634 GL10 CWB350 lb.118.5 "32 995 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENIE GL8 CWB motviktslyft 400 lb. Kapacitet
33 490 kr /enhet