GENIE SLA-15 STD Materiallyft Standard 800 lb. | AE2QPB 4YZ89

GENIE SLA-15 STD Materiallyft Standard 800 lb.

Artikel: AE2QPB Modell: SLA-15 STDKorsreferens: 4YZ89
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

86 412 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMateriallyft
BasStandard
Basben utanför dia.31-1 / 2 "
Hjul typ(4) Vrid
Gaffellängd27.5 "
Gaffelbredd23.5 "
RammaterialStål
Framhjulsdia.4"
Lyfthöjd gafflar ner175-1 / 2 "
Lyfthöjd gafflar upp196 "
Lyfthöjd Max.196 "
Lyfthöjd Min.175.5 "
Lastkapacitet800 lb.
Load Center18 "
Totala höjden78.5 "
Total längd29 "
Total bredd31.5 "
Powered ByManuell vinsch
Bakhjulsdia.5"
Garanti2ACD6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 168.3
Fartygets höjd (cm)213.36
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Genie SLA-15 materiallyft är idealiskt för att flytta och lyfta material över arbetsytan genom smala dörröppningar. Denna hiss är fördelaktig för att lyfta och placera laster, såsom kanalsystem, rörledningar, VVS eller elektrisk utrustning, lådor eller andra containrar.

Funktioner:

  • Genie SLA-15 materiallyft har en manuellt manövrerad vinsch för att säkra lasten.
  • Dess bakhjul med stor diameter och solida gummisteg gör att lyften kan rulla över ojämn mark och ojämn terräng.
  • Den här liftens ben fälls upp och fästen kan tas bort för enkel förvaring.
  • Dess hållstång säkrar mastens montering under transport.
  • Denna materiallyft är utrustad med glidskenor för enkel lastning och lossning.
  • Denna hiss har en standard svetsad stålbas för förbättrat stöd.

Kompatibla tillbehör:

Standarder och godkännanden:

  • EC

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka typer av hjul erbjuds i denna materiallyft?

A. Genie SLA-15 materiallyft är utrustad med fyra svängbara länkhjul.

F. Vad är lastkapaciteten för denna materiallyft?

A. 800 lb.

F. Vilken är lyftmekanismen för denna materiallyft?

A. Kedja / kabel.

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddGaffellängdGaffelbreddGarantiLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.LastkapacitetTotala höjdenPris
GENIE SLC-12 Materiallyftmanual 650 lb. | AD2LKX 3RAT8 SLC-1266 "28 "23 "2ACD4155 "134 "650 lb.86 "56 850 kr
RFQ
GENIE SLC-18 Materiallyftmanual 650 lb. | AD2LKY 3RAT9 SLC-1866 "28 "23 "2ACD6222 "201 "650 lb.86 "69 969 kr
RFQ
GENIE SLC-24 Materiallyftmanual 650 lb. | AD2LKZ 3RAU1 SLC-2466 "28 "23 "2ACD6288 "267 "650 lb.86 "80 465 kr
RFQ
GENIE SLA-10 STD Materiallyft Standard 1000 lb. | AE2QNZ 4YZ87 SLA-10 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD6137.5 "117 "1000 lb.78.5 "72 243 kr
RFQ
GENIE SLA-5 STD Materiallyft Standard 1000 pund | AE2QPF 4YZ93 SLA-5 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD479 "58.5 "1000 lb.78.5 "58 079 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENIE SLA-15 STD Materiallyft Standard 800 lb.
86 412 kr /enhet