GENIE SLA-5 STD Materiallyft Standard 1000 pund | AE2QPF 4YZ93

GENIE SLA-5 STD Materiallyft Standard 1000 lb.

Artikel: AE2QPF Modell: SLA-5 STDKorsreferens: 4YZ93
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

58 079 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMateriallyft
BasStandard
Basben utanför dia.31-1 / 2 "
Hjul typ(4) Vrid
Gaffellängd27.5 "
Gaffelbredd23.5 "
RammaterialStål
Framhjulsdia.4"
Lyfthöjd gafflar ner58-1 / 2 "
Lyfthöjd gafflar upp79 "
Lyfthöjd Max.79 "
Lyfthöjd Min.58.5 "
Lastkapacitet1000 lb.
Load Center18 "
Totala höjden78.5 "
Total längd29 "
Total bredd31.5 "
Powered ByManuell vinsch
Bakhjulsdia.5"
Garanti2ACD4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 123.3
Fartygets höjd (cm)213.36
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Förvarad höjd (78-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddGaffellängdGaffelbreddGarantiLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.LastkapacitetTotala höjdenPris
GENIE SLC-12 Materiallyftmanual 650 lb. | AD2LKX 3RAT8 SLC-1266 "28 "23 "2ACD4155 "134 "650 lb.86 "56 850 kr
RFQ
GENIE SLC-18 Materiallyftmanual 650 lb. | AD2LKY 3RAT9 SLC-1866 "28 "23 "2ACD6222 "201 "650 lb.86 "69 969 kr
RFQ
GENIE SLC-24 Materiallyftmanual 650 lb. | AD2LKZ 3RAU1 SLC-2466 "28 "23 "2ACD6288 "267 "650 lb.86 "80 465 kr
RFQ
GENIE SLA-10 STD Materiallyft Standard 1000 lb. | AE2QNZ 4YZ87 SLA-10 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD6137.5 "117 "1000 lb.78.5 "72 243 kr
RFQ
GENIE SLA-15 STD Materiallyft Standard 800 lb. | AE2QPB 4YZ89 SLA-15 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD6196 "175.5 "800 lb.78.5 "86 412 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENIE SLA-5 STD Materiallyft Standard 1000 lb.
58 079 kr /enhet