GENIE SLC-24 Materiallyftmanual 650 lb. | AD2LKZ 3RAU1

GENIE SLC-24 materiallyft manuell 650 lb.

Artikel: AD2LKZ Modell: SLC-24Korsreferens: 3RAU1
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

81 379 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMateriallyft
BasStandard
Basben utanför dia.31-1 / 2 "
Hjul typ(4) Vrid
Gaffellängd28 "
Gaffelbredd23 "
RammaterialStål
Framhjulsdia.4"
Lyfthöjd gafflar ner267 "
Lyfthöjd gafflar upp288 "
Lyfthöjd Max.288 "
Lyfthöjd Min.267 "
Lastkapacitet650 lb.
Load Center14 "
Totala höjden86 "
Total längd81 "
Total bredd66 "
Powered ByManuell vinsch
Bakhjulsdia.5"
Garanti2ACD6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 173.7
Fartygets höjd (cm)226.06
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Förvarad höjd (86 ")

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddGaffellängdGaffelbreddGarantiLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.LastkapacitetTotala höjdenPris
GENIE SLC-12 Materiallyftmanual 650 lb. | AD2LKX 3RAT8 SLC-1266 "28 "23 "2ACD4155 "134 "650 lb.86 "57 490 kr
RFQ
GENIE SLC-18 Materiallyftmanual 650 lb. | AD2LKY 3RAT9 SLC-1866 "28 "23 "2ACD6222 "201 "650 lb.86 "70 733 kr
RFQ
GENIE SLA-10 STD Materiallyft Standard 1000 lb. | AE2QNZ 4YZ87 SLA-10 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD6137.5 "117 "1000 lb.78.5 "72 243 kr
RFQ
GENIE SLA-15 STD Materiallyft Standard 800 lb. | AE2QPB 4YZ89 SLA-15 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD6196 "175.5 "800 lb.78.5 "86 412 kr
RFQ
GENIE SLA-5 STD Materiallyft Standard 1000 pund | AE2QPF 4YZ93 SLA-5 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD479 "58.5 "1000 lb.78.5 "58 079 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENIE SLC-24 materiallyft manuell 650 lb.
81 379 kr /enhet