GENIE SLC-12 Materiallyftmanual 650 lb. | AD2LKX 3RAT8

GENIE SLC-12 materiallyft manuell 650 lb.

Artikel: AD2LKX Modell: SLC-12Korsreferens: 3RAT8
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

56 850 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMateriallyft
BasStandard
Basben utanför dia.31-1 / 2 "
Hjul typ(4) Vrid
Gaffellängd28 "
Gaffelbredd23 "
RammaterialStål
Framhjulsdia.4"
Lyfthöjd gafflar ner134 "
Lyfthöjd gafflar upp155 "
Lyfthöjd Max.155 "
Lyfthöjd Min.134 "
Lastkapacitet650 lb.
Load Center14 "
Totala höjden86 "
Total längd63 "
Total bredd66 "
Powered ByManuell vinsch
Bakhjulsdia.5"
Garanti2ACD4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 128.25
Fartygets höjd (cm)226.06
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Genie SLC-12 materiallyft är idealiskt för att lyfta och flytta laster över en arbetsyta. Denna hiss är fördelaktig för att lyfta och placera laster, såsom kanalsystem, rörledningar, VVS eller elektrisk utrustning, lådor eller andra containrar.

Funktioner:

  • Bakhjul med stor diameter och rejäla gummisteg gör att den kan rulla över ojämn mark och ojämn terräng.
  • Den används för att höja och placera utrustning i entreprenörs- och byggapplikationer.
  • Den här liftens ben fälls upp och fästen kan tas bort för enkel förvaring.
  • Den har en manuellt manövrerad vinsch för att säkra lasten.
  • Dess hållstång säkrar mastens montering under transport.
  • Denna materiallyft är utrustad med glidskenor för enkel lastning och lossning.

Kompatibla tillbehör:

  • Genie 37250-S aluminiumstege: Dessa stålstegar är fästa för att klättra till toppen av materiallyften.
  • Genie 32567-S lyftbom: Dessa bommar är fästa på denna materiallyft för att öka dess mångsidighet när det gäller att bära lasten. Den har krokar för att hänga upp material med lastbälten.
  • Genie 37148 Lastplattform: Dessa stålplattformar är fästa vid materiallyften för att ge en platt bas för att lyfta laster säkert.

Standarder och godkännanden:

  • EC

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är lyftkapaciteten för denna materiallyft?

A. Genie SLC-12 materiallyft har en lyftkapacitet på 650 lb.

F. Vilken är den maximala lyfthöjden för denna materiallyft?

A. 12 fot 11 tum.

F. Vilken är lyftmekanismen för denna materiallyft?

A. Kedja / kabel.

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddGaffellängdGaffelbreddGarantiLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.LastkapacitetTotala höjdenPris
GENIE SLC-18 Materiallyftmanual 650 lb. | AD2LKY 3RAT9 SLC-1866 "28 "23 "2ACD6222 "201 "650 lb.86 "69 969 kr
RFQ
GENIE SLC-24 Materiallyftmanual 650 lb. | AD2LKZ 3RAU1 SLC-2466 "28 "23 "2ACD6288 "267 "650 lb.86 "80 465 kr
RFQ
GENIE SLA-10 STD Materiallyft Standard 1000 lb. | AE2QNZ 4YZ87 SLA-10 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD6137.5 "117 "1000 lb.78.5 "72 243 kr
RFQ
GENIE SLA-15 STD Materiallyft Standard 800 lb. | AE2QPB 4YZ89 SLA-15 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD6196 "175.5 "800 lb.78.5 "86 412 kr
RFQ
GENIE SLA-5 STD Materiallyft Standard 1000 pund | AE2QPF 4YZ93 SLA-5 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD479 "58.5 "1000 lb.78.5 "58 079 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENIE SLC-12 materiallyft manuell 650 lb.
56 850 kr /enhet