Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF PIPING SYSTEMS 161546346 Pvc kulventil Union Socket / fnpt 1-1 / 2 In | AC2HBT 2KE50

GEORG FISCHER 161546346 Pvc kulventil Union Socket / fnpt 1-1 / 2 In

Finns i lager
Artikel: AC2HBT Modell: 161546346Korsreferens: 2KE50
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
2 020 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialPVC
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialPVC
KroppsstilInline, True Union
AnslutningstypUttag / FNPT x Uttag / FNPT
Hantera materialpolypropylen
Hantera typTee
Max. Tryck230 psi WOG
Max. Ångtryck0 psi WSP
Rörstorlek1.5 "
Portfull
TätningsmaterialEPDM
SittmaterialPTFE
StammaterialPVC
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd0 grader till 140 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.08
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDCH

Produktvarianter

ProduktModellHantera materialMax. TryckRörstorlekTätningsmaterialSittmaterialPris
GF PIPING SYSTEMS 161375002 Pvc kulventil Union Socket / fnpt 1/2 In | AA9DRA 1CMC3 161375002PVC230 psi WOG1 / 2 "EPDMPTFE676SEK
GF PIPING SYSTEMS 161375003 Pvc kulventil Union Socket / fnpt 3/4 In | AA9DRB 1CMC4 161375003PVC230 psi WOG3 / 4 "EPDMPTFE739SEK
GF PIPING SYSTEMS 161375004 Pvc kulventil Union Socket / fnpt 1 In | AA9DRC 1CMC5 161375004PVC230 psi WOG1"EPDMPTFE874SEK
GF PIPING SYSTEMS 161375005 Pvc kulventil Union Socket / fnpt 1-1 / 4 In | AA9DRD 1CMC6 161375005PVC230 psi WOG1.25 "EPDMPTFE1 236 kr
GF PIPING SYSTEMS 161375006 Pvc kulventil Union Socket / fnpt 1-1 / 2 In | AA9DRE 1CMC7 161375006PVC230 psi WOG1.5 "EPDMPTFE1 324 kr
GF PIPING SYSTEMS 161375007 Pvc kulventil Union Socket / fnpt 2 In | AA9DRF 1CMC8 161375007PVC230 psi WOG2"EPDMPTFE2 021 kr
GF PIPING SYSTEMS 161375018 Pvc kulventil Union Socket / fnpt 3/4 In | AB3VBR 1VGZ8 161375018PVC225 psi WOG3 / 4 "FPMPTFE / FPM876SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 161546346 Pvc kulventil Union Socket / fnpt 1-1 / 2 In
2 020 kr /enhet